- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ドラム缶用バンドのおすすめ人気ランキング
ドラム缶用バンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新149件の「ドラム缶用バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムバンド」、「レバーバンド」、「ドラム缶 蓋 バンド」などの商品も取り扱っております。
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質
鉄製
内径(Φmm)
567
1本
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)
585
材質
冷延鋼板(SPCC)
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質
SUS304
低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。
用途ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
黒
長さ(m)
4.8
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません)
トラスコ品番
792-8891
材質
スチール
質量(g)
225
1セット(40個)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
約20
色
青、緑、グレーなど
タイプ
オープン外レバー式
内径(Φmm)
552~582
全高(mm)
860~895
外径(Φmm)
570~600
板厚(mm)
約1.0~1.2
内高(mm)
820~855
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質
鉄製
色
ブルー
内径(Φmm)
567
板厚(mm)
1.5
1枚
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
HTL用強化タイプ分割バンド
材質
SUS304
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)
-
ベルト厚(mm)
1.7
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
スチール
タイプ
オープン外レバー式
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)
トラスコ品番
252-2805
適合機種
DTN-LS-W、BK
材質
スチール
色
シルバー
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
鋼製
質量(kg)
23
タイプ
オープンボルトバンド式
容量(L)
200
内径(Φmm)
567±15
全高(mm)
870±10
外径(Φmm)
620
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
830±10
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
アズワン品番
64-7988-65
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷