- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- ドラム缶用ラバーヒーターのおすすめ人気ランキング
ドラム缶用ラバーヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ドラム缶用ラバーヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶ヒーター」、「ジャケットヒーター」、「防爆 ヒータ」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合
JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)
3.5
制御方法
ON/OFFスイッチ
温度調節範囲(℃)
0~80
使用環境温度(℃)
-10~50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
1.25×2
ディファレンシャル
5℃
温度表示方式
2桁デジタル表示(0~99℃)
200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様
過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合
200Lドラム缶
全長(mm)
1675
外装
ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメント
ニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)
130
温度調整範囲(℃)
液体膨張式(設定範囲30~80)
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)
60~200可変
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合
JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)
2.0
制御方式
液体膨張式 ON/OFF制御
機能
温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)
-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル
約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)
30~ 80
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合
ドラム缶
質量(kg)
約1.4
電源コード(m)
2(プラグ付)
適合サイズ
200L ドラム缶(Φ567)
温度設定
30~80℃
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ワンタッチで各種容器に装着できます。
保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
品番
1042226
1個
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vドラム缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
1780×150
タイプ
標準
容量公差
±10%
連続使用温度(℃)
200
設定温度範囲
30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
電力密度
0.47W/cm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
強化布製のため、各種容器に対応できます。
折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
トラスコ品番
207-7022
質量(kg)
4.7
1枚
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(m)
1
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度
0.6W/cm2
リード線長さ(mm)
300
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合
JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)
1.6
制御方式
液体膨張式 ON/OFF制御
機能
温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)
-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル
約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)
30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム)
200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。
片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。
ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。
ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
色
(表面)シルバー/(裏面)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×900
シート厚さ(mm)
2
仕様
適応容量(L):200、アース線長(m):1
質量(kg)
約2.2
電源(V)
AC200
消費電力(W)
2000
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110可変
サイズ(mm)
250×1780
アズワン品番
1-135-16
1個(200L)
¥102,000
税込¥112,200
翌々日出荷
サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。
寸法(mm)
(発熱部)153×658
質量(kg)
0.51
電源(V)
100(50/60Hz)
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合
200L ドラム缶
材質
外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)
1780×130
制御方式
EGOサーモスタット
電力(W)
1000
ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。
このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。
昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。
質量(kg)
65
電源(V)
三相200
制御方式
ON/OFF制御
内寸法(mm)
Φ600×960
温度センサー
K熱電対
警報機能
高温自動停止・自動復帰
適合
200Lドラム缶
保温材
グラスウール、上蓋付
付属品
温度コントロール盤、上蓋
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)
200×865
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC200
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110(可変)
アース線の長さ(m)
1
アズワン品番
1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷