ドラム缶移動工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
167件の「ドラム缶移動工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 移動」、「ドラムポーター」、「ドラム缶 クリッパー」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm) 66 全幅(mm) 615 全高(mm) 1500 材質(グリップ) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 250プレス車輪×2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。 トラスコ品番 207-4539 材質 鉄製 全長(mm) 600 シルバー(メッキ) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 先端部:60×61
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

ドラム缶用です。
用途横倒しのドラム缶が起こせます 仕様 200Lスチールドラム缶専用 トラスコ品番 121-4457 長さ(mm) 1125 幅(mm) 330 厚さ(mm) 34
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm) 280 本体サイズ(mm) 820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

適合 200L JISドラム 全長(mm) 1130 材質(本体) スチール タイプ 手動油圧リフト 揚程(mm) 180 全高(mm) 920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番 342-8745 材質 可鍛鋳鉄 全長(mm) 420 質量(kg) 約1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

大有(タイユウ)ドラてこ
200Lドラム缶を少し動かしたい場合に容易に移動が可能です。 オープンドラム・クローズドラムどちらにも使用可能です。 作業者の指挟み事故防止になります。
材質 SS400(一般構造用圧延鋼材)メッキ仕上げ 寸法(mm) 609×86 質量(kg) 1.3 使用荷重(kg) 最大300 アズワン品番 4-4889-01
1本
39,900 税込43,890
当日出荷

1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター 後輪ブレーキ付 リフト量(mm) (最高高さ)100 昇降方式 手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番 285-2462 全長×全幅W×全高(mm) 600×328×1550 台の幅(mm) 430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様 油圧式 トラスコ品番 285-2471 ストローク(mm) 310 全長(mm) 820 高さ(mm) (ドラム缶装着時)最大1345。(下爪)820~1130 全幅(mm) 800 全高(mm) 1050 キャスター 3輪タイプ 前輪内幅WI(mm) 622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm) 520 トラスコ品番 420-9982 材質 ベリリュウム銅合金 質量(g) 1200 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
68,980 税込75,878
当日出荷

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番 107-4423 寸法H(mm) 580 寸法d(mm) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ 足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 850×910×1185 リフト方式 足踏油圧
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

200Lドラム缶用キャリーです。 転倒防止全周ガイド付です。 最大荷重250kgです。 ドラム缶用キャリーです。 ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップ トラスコ品番 474-7437 適合機種 200Lドラム缶用 材質 本体:鉄、タイヤ:ゴム
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様 反転方式:手動式 トラスコ品番 458-4287 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm) 0~1400(ドラム底面) 全長(mm) 1180 全幅(mm) 1180 全高(mm) 1920 キャスター 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm) (前)870 脚寸法内幅(mm) (前)680 脚寸法外幅(mm) (前)880 昇降方式 手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪 Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質 チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm) 85 寸法E(mm) 120 寸法B(mm) 62 寸法C(mm) 650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm) 6×18 ロードチェーン等級 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番 478-9628 全長(mm) 1770 全幅(mm) 700 全高(mm) 920 前輪(mm) (内幅)510
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷