ドラム缶空のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
132件の「ドラム缶空」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リサイクルドラム缶」、「再生ドラム缶」、「200Lドラム缶」などの商品も取り扱っております。
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L) 200 材質 スチール 質量(kg) 約20 青、緑、グレーなど タイプ オープン外レバー式 内径(Φmm) 552~582 全高(mm) 860~895 外径(Φmm) 570~600 板厚(mm) 約1.0~1.2 内高(mm) 820~855 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様 JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ 材質 冷延鋼板製(SPCC)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L) 200 材質 スチール 質量(kg) 23.2 タイプ クローズドタイプ 内径(Φmm) 566 全高(mm) 890 外径(Φmm) 585 板厚(mm) 1.2 内高(mm) 857 表面処理 外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質 スチール タイプ オープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質 外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質 鋼製 質量(kg) 23 タイプ オープンボルトバンド式 容量(L) 200 内径(Φmm) 567±15 全高(mm) 870±10 外径(Φmm) 620 板厚(mm) 1.2 内高(mm) 830±10
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm) 585 材質 冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L) 200 内径(Φmm) 567 タイプ オープン外レバー式 板厚(mm) 1.5 材質 SUS304 質量(kg) 30 外径(Φmm) 620 全高(mm) 895 内高(mm) 845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L) 20 仕様 オープンバンドタイプ トラスコ品番 460-1513 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.86 金属色 高さ(mm) 367 内径(Φmm) 286 積載荷重(kg) 約200 板厚(mm) 0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質 SUS304 タイプ クローズ缶 底形状 外部溶接 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質 PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質 PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。 仕様 口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません) 材質 ステンレス(SUS304)
1缶
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)