ドラム缶運搬機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「ドラム缶運搬機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムキャリー」、「ドラムポーター」、「ドラム缶台車」などの商品も取り扱っております。
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm) 66 全幅(mm) 615 全高(mm) 1500 材質(グリップ) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 250プレス車輪×2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様 油圧式 トラスコ品番 285-2471 ストローク(mm) 310 全長(mm) 820 高さ(mm) (ドラム缶装着時)最大1345。(下爪)820~1130 全幅(mm) 800 全高(mm) 1050 キャスター 3輪タイプ 前輪内幅WI(mm) 622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm) 280 本体サイズ(mm) 820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター 後輪ブレーキ付 リフト量(mm) (最高高さ)100 昇降方式 手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm) ドラム缶:430 チャック高さh(mm) 最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340 後輪(mm) Φ150ゴム2ケ
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番 285-2462 全長×全幅W×全高(mm) 600×328×1550 台の幅(mm) 430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

神戸車輌製作所ドラム缶運搬車
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番 855-0527 全長(mm) 380 全幅(mm) 595 全高(mm) 1535 前輪内幅WI(mm) 485
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

適合 200L JISドラム 全長(mm) 1130 材質(本体) スチール タイプ 手動油圧リフト 揚程(mm) 180 全高(mm) 920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Lドラム缶専用運搬車です。 ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。
仕様 前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個 トラスコ品番 440-8462 全長(mm) 620 全幅(mm) 600 全高(mm) 1450 前輪内幅WI(mm) 475
1台
71,980 税込79,178
10日以内出荷

3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様 油圧式。前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個。足踏操作力:25kg トラスコ品番 456-8451 ストローク(mm) 430 全長(mm) 1065 全幅(mm) 845 全高(mm) 1050 前輪内幅WI(mm) 655
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm) 290(ドラム缶) 操作 足踏操作力:26kg チャック高さh(mm) 830~1200 最大リフト時全高H1(mm) 1390 リフト量(mm) 足踏1回:21
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番 478-9628 全長(mm) 1770 全幅(mm) 700 全高(mm) 920 前輪(mm) (内幅)510
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

タイプ 全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm) Φ610 キャスター 2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパー あり
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ 足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1030×870×1260 リフト方式 足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 6.3 高さ(mm) 1100 材質(本体) アルミ合金製 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(長さ)(mm) 260 荷台寸法(幅)(mm) 350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様 反転方式:手動式。手動走行式 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 全高(mm) 1980 昇降方式 電動昇降式
1台
1,098,000 税込1,207,800
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番 107-4423 寸法H(mm) 580 寸法d(mm) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ 全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm) Φ610 キャスター 2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm) 139.5 取扱説明書 (3.7MB) ブレーキ/ストッパー あり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ 足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 850×910×1185 リフト方式 足踏油圧
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

ドラム缶専用の台車で容易に運搬
オレンジ 対応 200リットルJISドラム
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)