- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- ドライブレコーダー
- ドラレコ ミラーのおすすめ人気ランキング
ドラレコ ミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新106件の「ドラレコ ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラレコ」、「ドライブレコーダー リアカメラ」、「ミラー型 モニター」などの商品も取り扱っております。
2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)
高解像度WQHD録画(2560×1440)/368万画素カラーCMOS
リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)
ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶(フロントカメラ)
広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示 フロントカメラ)
GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録
PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応
スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能 フロントカメラ)
LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ フロントカメラ)
Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護 フロントカメラ)
WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能 フロントカメラ)
マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生 フロントカメラ)
エンジンスタート時連動録画
ループ録画(古いファイルの自動更新)
フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途ドライブレコーダー ミラー型 高画質 FHD フルHD GPS 12V 24V 自動繰返し録画 車用品 カー用品
セット内容
本体(フロントカメラ)、リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m)、GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.95m)、取付用バンド×2個、DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m)、取扱説明書(保証書付)、録画中シール ※microSDカード別売
質量(g)
約393、【リアカメラ】約135(ケーブル含む)
取付方式
分離型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×39×92(取付部含まず)、【リアカメラ】約55×39×29
記録媒体
microSDカード16~128GB対応(Class10以上推奨)
液晶サイズ
(IPS液晶)11.26inch
インターフェース
mini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×39×92(取付部含まず)
解像度
【フロント】WQHD(2560×1440)、【リアカメラ】Full HD(1920×1080)※動画・静止画共通
保証期間
6ヶ月
視野角
【フロント】対角143°、水平120°、垂直64°/【リアカメラ】対角128°、水平115°、垂直60°
画素数
前:368万画素/後:200万画素
インターフェイス
mini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
スクリーン
11.26インチ(IPS液晶)
関連資料
(0.17MB)
フレームレート
【フロント】28fps/【リアカメラ】25fps
イメージセンサー
【フロント】約368万画素カラーCMOS/【リアカメラ】約200万画素カラーCMOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品
本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源
バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサー
Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)
DC12/24(本体 DC5)
記録方式
常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体
microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度
記録:1920×1080(Full HD)
保証期間
3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子
フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式
【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ
10.88型カラー液晶モニター
画素数
200万画素
関連資料
カタログ(4.38MB)
フレームレート
フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角
【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)
-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。
ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体
8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品
専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色
ブラック
質量(g)
295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
321×95×17(レンズ部を除く)
センサー
3軸Gセンサー
消費電流(mA)
最大500(5V)
インターフェース
4.3インチ液晶ディスプレイ
ヒューズ
ガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源
DC12V/24V
記録ファイル形式
動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)
録画時間
常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)
-10~60
画面サイズ
4.3インチ
ミラー形状
平面型
画素数
100万画素
フレームレート
30fps
音声
マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様
100万画素。対角140°/水平110°/垂直85°。HD 1280×720。VGA 640×480
1台
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。
後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。
オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様
【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA
セット内容
デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)
本体:362、別体カメラ:19
コード長さ(m)
カメラ接続:9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)
電源電圧(V)
DC12/24
外部出力
外部映像出力:無し
記録媒体
microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
保証期間
3年
視野角
水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°
トリガー
常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子
200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音
有り(オン、オフ設定可)
画質
【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値
2
画素数
200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
30fps
画角
【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°
動作温度範囲(℃)
-10~+60
画像圧縮方式
録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
GPS
有り
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様
フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps
セット内容
本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー
質量(g)
本体:約369、リヤカメラ:約70
使用電圧(V)
本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5
記録方式
常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画
有効画素数
本体・リアカメラ:200万
記録媒体
microSDカード(8~128GB)Class10推奨
液晶パネル
10.88V型HD IPSディスプレイ
解像度
【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080
音声録音
有(オン/オフ可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°
動作温度範囲(℃)
-10~60
カメラ仕様
【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
いつでも鮮明、高画質。
視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。
手軽にモニター表示の切替可能
後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載
バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載
使いやすいタッチパネル式操作
取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用
幅広い車種に装着可能「バンド式装着」
接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続
DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。
斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載
色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」
リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載
前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用
急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載
広範囲で録画する広視野角レンズ採用
ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」
最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
仕様
【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階
付属品
フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル。(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス
質量(g)
【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35
電源電圧
DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60)
機能
スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策
消費電流(mA)
【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410
液晶サイズ
12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶
消費電流(A)
最大1.8(2.5)
撮像素子
1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOS
F値
F2.0
画角
【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162°
動作温度範囲(℃)
-10~+60
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ。夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダー。PureCelPlus技術搭載高感度センサー採用。フロントカメラもセパレートカメラを採用。デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能。運転支援機能搭載。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み
付属品
シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用。両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)
質量(g)
【フロント】47.8、【リヤ】29.8
取付方式
分離型
本体質量(g)
313.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
電源電圧(V)
DC12
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数
【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素
記録媒体
microSDカード
消費電流(mA)
通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
液晶サイズ
10.66インチフルカラーTFT液晶
総画素数
【フロント】200万画素【リヤ】200万画素
保証期間
3年(消耗部品および付属品は除く)
適合車種
12V車
画質
高画質/低画質の2種類から選択可能
F値
【フロント】F1.8【リヤ】F1.8
フレームレート
27.5fps/17.5fps
画角
[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)
動作温度範囲(℃)
-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
258×72.5×22.1(突起部除く)
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容
本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別
常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)
(本体)340、(リアカメラ)33
形式
動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)
DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー
3軸Gセンサー
記録媒体
8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)
最大:1600
液晶サイズ
LCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間
(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状
平面型
画素数
フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート
27.5 fps
音声
マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)
-10~60
カメラ仕様
フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ
4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)
DC12
本体質量(g)
315
取付寸法(mm)
55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)
(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)
3
画素数
130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)
50
電源コード(cm)
250
画面仕様
16:9(固定)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力
RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様
ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品
本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源
カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)
3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)
192
レンズ
1/2.9
機能
Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体
microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェース
USB2.0
使用可能温度範囲
-20~80℃
本体サイズ(mm)
300×72×8(突起部除く)
解像度
1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間
ご購入後12か月
取付け方法
(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式
MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間
最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数
200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーン
サイズ:4.18インチ
フレームレート
30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角
170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサー
CMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
録画した映像はWindows/Macパソコン※で再生可能。
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載。
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」。
イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載。
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」。
動体及び衝撃検知対応「最長10時間の駐車監視録画」に対応。
前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用。
急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載。
用途ナビ連携型デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
ケーブル長(m)
(リアカメラ)約9、(電源アダプタ)車両側から電源アダプタまで:約1.5/電源アダプタから本体接続端子まで:約3.5
出力電流(A)
2.5
センサー
0.5G~2.5G:5段階(0.5G刻み)
電源電圧(V)
(フロントカメラ):DC5.0、(電源アダプタ):DC12 1.5A(最大)/DC24V 0.75A(最大)
解像度
Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)、HD(1280 x 720) (動画約92万画素)
タイマー設定
OFF/2時間/4時間/6時間/8時間/10時間
録画時間
常時1分
静止画対応規格
JPEG 準拠(1920 × 1080)
画素数
207万画素
最大消費電流(A)
録画時:2.0
待機電流
5mA以下
フレームレート
(フロントカメラ/リアカメラ)27.5fps
ビデオフォーマット
H.264(MP4)
録画方式
常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画
モニターサイズ
11型IPS液晶
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、
多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。
伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。
軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。
明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
電源電圧(V)
DC12
セット内容
バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)
モニター:約315
使用温度範囲(℃)
0~+60
消費電流(mA)
待機時:約70、動作時:約160
ヒューズ容量(A)
3
比率
16:9
画面サイズ
4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)
画素数
130560×RGB
有効寸法(mm)
55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)
映像入力
RCA端子×2系統 NTSC
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様
Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品
フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)
【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)
【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式
分離型
電源
DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサー
G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式
常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度
【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示
日本語、英語
画素数
100万画素
映像圧縮方式
動画 AVI(MJPG)
取扱説明書
(3.9MB)
音声
ON/OFF可能
画角
レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)
0~+60
録画方式
ファイル構成:3分
モニターサイズ
3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー
液晶サイズ
7インチカラーLED
画素数
300万画素
仕様
赤外線LED:あり(後方カメラのみ)
付属品
本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書
質量(g)
240
電源
12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
仕様1
【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×105×35
センサー
Gショック:内蔵
機能
パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF
保証期間
1年
記録ファイル形式
【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs
マイク/スピーカー
内蔵
記録時間
128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります
画角
カメラ:140度
動作周波数(Hz)
50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。
対応コーデック
MPEG-4 AVC
【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能。【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能。【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実
仕様
●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P)
質量(g)
約36、約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×72×24.5、約55×37×41.5
消費電流(mA)
( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880
録画時間
(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。
音声録音
オン/ オフ 切り替え可能
画面サイズ
10.66 インチ タッチパネルディスプレイ
F値
2
メモリーカード
microSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。
フレームレート
フロント27.5fps / リア25fps
動作温度範囲(℃)
-20~+65
録画方式
(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4)
GPS
有り(外付け)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
3つのカメラにより極限まで広げた広範囲録画を実現。交通事故の約7割は側面事故と言われています。本製品はスマートミラー下部に内蔵された360°カメラで車内外を全方位で録画できる他、セパレートのフロント+リアカメラで前後の様子も鮮明に記録。極限まで広げた広範囲録画を実現し、決定的瞬間を逃しません。。360°カメラにはHDR、前後カメラにはSTARVIS・WDRを搭載。前後カメラ共に夜間に強い高性能イメージセンサー「STARVIS」を搭載。逆光補正のHDR・WDR機能と合わせ、夜間や悪天候でもフルハイビジョン解像度の高画質映像を録画できます。※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。※ご利用の環境によって効果が出づらい場合があります。。タッチパネル搭載の10.7インチの大型スマートミラー。スマートミラーには、視野角が広いIPS方式の液晶を採用。10.7インチの大型サイズでタッチパネルを搭載しているため、どの角度でも見やすく、直観的な操作が可能です。7つの表示モードの中からお好みの視点での周囲映像を表示できるので、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。※前後+360度を4分割表示で最大6つの視点を表示可能。。フロント・リアカメラは分離式なのでお好きな位置に配置可能。カメラ一体式のミラー型ドライブレコーダーでは、ミラーの角度を調整すると一緒にフロントカメラの向きも変わってしまいますが、分離式ならカメラ・ミラーの角度が個々に調整できるので、運転中などに気にならない位置へカメラを設置することが可能です。。衝撃検知による駐車監視録画機能を搭載。駐車監視機能をオンにすると、エンジン停止(ACCオフ)後に、Gセンサーによる衝撃検知監視がはじまります。※衝撃を検知したタイミングで本体が起動し、その6秒後から30秒間の録画映像をイベントファイルとして記録することが可能です。。ドライバー不在の状況であっても、まさかの瞬間を逃さず記録します。
仕様
【録画ファイル】常時録画/手動録画/衝撃検知録画
セット内容
ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラケーブル(8.5m)、GPSアンテナ(2m)、常時電源ケーブル(4m)、シガー電源ケーブル(4m)、microSDカード32GB、SDカードアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)
約550(本体のみ)、【フロント・リアカメラ仕様】約45(ケーブル含まず)
電源
DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約291×93.5×26.5、【フロント・リアカメラ仕様】カメラ 約55×52×37
センサー
Gセンサー:有
解像度
【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)
画面サイズ
ミラー画面:10.66インチ・タッチパネル式IPS液晶
画素数
【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)
フレームレート
27.5fps、フロント:27.5fps / リア:25fps
画像補正
【フロント・リアカメラ仕様】WDR
画角
【最大記録】水平360°/垂直226°/F2.0、【フロント・リアカメラ仕様】水平115°/垂直62°/対角157°/F1.8
カメラ仕様
360℃MOSセンサー約500万画素、【フロント・リアカメラ仕様】CMOSセンサー約200万画素
GPS
有(外付、みちびき対応)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品
取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
高さ(mm)
取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)
取付方式
一体型
電源
スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)
約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)
DC12/24 (本体 DC5V)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約50×54×24 (突起部分含まず)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
210(DC12V時) / 約120(DC24V時)
液晶サイズ
1.5
解像度
動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)
撮像素子
200万画素 CMOS
記録ファイル形式
動画 MOV(H.264)
画素数
200万
フレームレート
27.5fps
画角
水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!。純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。
付属品
デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30
電源電圧
DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36
センサー
【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素
画面サイズ
【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイ
F値
【リアカメラ】2
フレームレート
【リアカメラ】25fps
画角
【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120°
動作温度範囲(℃)
-20~65
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
前方・車内・後方 3つのカメラで守る
GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ!
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
NX-DR303があなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。
先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。
2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様
【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品
後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式
分離型
本体質量(g)
フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35
電源電圧(V)
DC12/24(本体DC5)
記録媒体
microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ
2.7型
消費電力(mA)
約400(DC12V時)、約200(DC24V時)
撮像素子
前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式
動画MOV(H.264)
画素数
200万画素/100万画素
フレームレート
フロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps
画角
最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)
再生形式
【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷