- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ドラレコ 配線隠しのおすすめ人気ランキング
ドラレコ 配線隠しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「ドラレコ 配線隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 配線 カバー」、「車内 配線 固定」、「配線隠しカバー」などの商品も取り扱っております。
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)
25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質
PA6
色
黒
適合電線
1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。
ハサミでカットし、長さの調整が可能です。
粘着付
仕様
●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
アズワン品番
65-2226-56
1個(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。
材質
EPDM
使用温度範囲(℃)
-20~80
全長(cm)
約165
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質
軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
軟質素材で湾曲に取付も可能
用途ドライブレコーダー等の配線処理に
材質
PVC
適合電線径(Φmm)
5~6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。
上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。
長さ(m)
10
幅(mm)
100
質量(kg)
18.5
高さ(mm)
約30
内径(Φmm)
20
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質
線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)
約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質
ポリプロピレン(難燃性)