- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体重計・体組成計
- ドリテック 体重計のおすすめ人気ランキング
ドリテック 体重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「ドリテック 体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体重計」、「時計付きタイマー」、「ih 鍋 30cm」などの商品も取り扱っております。
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質
ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)
登録人数
5人(10~90歳)
身長(cm)
100~220
計量範囲
5~150kg
表示単位
(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg
機能
ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示
電源
DC4.5V、単4形乾電池×3個
電池寿命
約1年(1日3回はかった場合)
付属品
単4形乾電池×3個(動作確認用)
測定項目
体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル
種類
ヘルスメーター
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。
のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品
単4形乾電池×2個(動作確認用)
材質
ABS樹脂、シリコン
種類
ヘルスメーター
電源
単4形乾電池×2個
機能
前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)
表示単位
0.1kg
計量範囲
5~150kg
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで)
表示が見やすい大画面(W100×H50mm)
のるだけで体重を自動で測定開始
持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ
計測値の表示を固定するホールド機能付
オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒)
「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
材質
本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム
電源
単4形乾電池
最小表示
5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kg
オートパワーオフ
約10秒
電池寿命
約1年(1日3回はかった場合)
ホールド
身体を安定させてから約3秒後
計量範囲
5.00~150.0kg
画面寸法(mm)
100×50
見やすい大画面液晶(100×H60mm)。見やすい文字サイズ(文字高55mm)。のると自動で測定を開始します
アズワン品番
61-3525-36
のると自動で測定を開始します。のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)。5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定。数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)。表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
仕様
最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg
質量(g)
約 980(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×24
電源(個)
単4形乾電池×2
オートパワーオフ
約 15秒
取扱説明書
(4.11MB)
計量範囲
5~150kg
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
体重、体脂肪、BMI、内臓脂肪レベルの前回測定値を表示
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(15kg~100kgまで)
のるだけで体重を自動で測定
最大4人の個人データが登録可能
見やすいバックライト付
仕様
ユーザー認識:あり、オートオン:あり
材質
本体:強化ガラス、ABS樹脂、ステンレス
最小表示
15~100kg未満:50g、100kg~135kg以下:100g
表示項目
体重・体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベル
バックライト
あり
計量範囲
15~135kg
登録人数
4人
登録範囲
個人データ番号・性別・身長・年齢
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式
3D加速度センサー式
仕様
(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品
電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)
約25
表示方式
液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×11×36
精度(%)
(歩数)±3以内
使用電池
CR2032
オートパワーオフ
約1分
電池寿命
約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)
(消費) 0~9999
距離(km)
(歩数)0.0~999.9k
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式
3D加速度センサー式
仕様
(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品
電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)
約24
電源
リチウム電池CR2032×1個
表示方式
液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×13×39
精度(%)
(歩数)±3以内
オートパワーオフ
約1分
電池寿命
約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)
(消費) 0~9999
距離(km)
(歩数)0.0~999.9k
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質
ABS樹脂
電源
単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度
【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×51×150
使用周囲温度(℃)
10~40
表示範囲(℃)
【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度
30~85%RH
アズワン品番
64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位
こめかみ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
液晶サイズ
63×6mm
スタンド
あり
保証期間
1年
温湿度表示
温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%
A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
205×205×50
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.8
適合寸法(cm)
鍋底:10~16(直径)
TKG品番
9-2120-0601
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品
単2電池(テスト用)×4本
材質
ABS樹脂・アクリル樹脂
色
グレー
種類
上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×265×93
電源
単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)
4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式
デジタル
オートパワーオフ
約4分
電池寿命
約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間
約3秒
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
大画面で数字が見やすい(60×30mm)。
バックライト画面なので暗いところでもよく見える。
「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。
タッチセンサーを採用したフラットボディ。
お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。
地域重量調整機能付。
オートパワーオフの省エネ設計。
壁掛け用フック穴付。
種類
デジタルスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
5000
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
128×128
計量範囲
5~5000g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×180×31
安定所要時間
約3秒
オートパワーオフ
約4分
電源
単4形乾電池×2個
材質
耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス
付属品
単4形乾電池×2個(動作確認用)
質量(g)
約404
ひょう量単位
g
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間
99分50秒
防水性
IPX2
表示形式
デジタル
時計機能
○
カウントダウン機能
○
時間をすばやくセットできる10キータイプ
音量を「大」「小」「無」から選べる
時計機能付
オートパワーオフの省エネ設計
予告アラーム機能付
リピート機能付
ネックストラップ付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
2/15/60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大180分00秒
片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
色
ホワイト
最大設定時間
(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒
付属品
電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付
質量(g)
約48
電源
リチウム電池CR2032×1個
表示方式
液晶デジタル8桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×13×118
機能
加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式
デジタル
表示内容
負符号(-)・エラー( E )
オートパワーオフ
約10分
設置方法
ストラップ装着
アラーム
(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間
動作温度範囲(℃)
0~40
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
料理に合わせたモード設定(加熱モード、低温モード)。すき間に立てて収納が可能
材質
本体ケース:PBT樹脂、ポリプロピレン トッププレート:耐熱ガラス
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
温度(℃)
定温調理:5段階(60・80・160・180・200℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×250×60
底径(Φmm)
対応鍋底:120~180
アズワン品番
64-9097-64
電源コード(cm)
180
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷