ドリル チャック ストレート シャンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「ドリル チャック ストレート シャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル チャック」、「NC用ドリルチャック」、「スリムチャック 日研」などの商品も取り扱っております。

フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm) Φ0.8~10 適合本体 マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様 サイドロック用 シャンク径公差 h6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品 フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品 フックスパナ 材質 スチール 精度(mm) 0.05
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。
1セット
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパー JT6(接続テーパ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様 キーレスタイプ、回転専用 軸径(Φmm) 10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します 把握径(Φmm) 1~13 アズワン品番 64-5177-62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品 ナット 寸法D3(Φmm) 25
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)