- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ドリル 16.5mmのおすすめ人気ランキング
ドリル 16.5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,080件の「ドリル 16.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 16.5」、「ドリル19mm」、「ドリル 16mm」などの商品も取り扱っております。
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)
74
全長L(mm)
134
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
12.65
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.65
シャンク長L2(mm)
40
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
152
溝長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
12.7
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKH)
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
13
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKS)
シャンク径(mm)
6.5
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
無
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼
材質/仕上
高速度鋼(SKH)
シャンク径(mm)
10
溝長(mm)
80
全長(mm)
137
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
13
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKS)
シャンク径(Φmm)
10
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
シャンク径(mm)
13
3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
シャンク
SDSplus
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質
ハイス
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
13
加工内容
穴加工
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)
65
全長L(mm)
120
仕様
10形(3/8)
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
シャンク径(Φmm)
9.5
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
9.5
エスコ品番
EA810MD-16.5
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
全長L1(mm)
140
シャンク径D4(Φmm)
13
溝長L3(mm)
85
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
段数
10段
シャンク径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
表面処理
チタンコーティング
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
ハイス鋼(チタンコーティング仕上)
ドリルビットサイズ(mm)
3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
穴あけ可能板厚(mm)
(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)
65
全長L(mm)
120
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
9.5
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
9.5
シャンク長L2(mm)
35
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質
ハイス(M2)
刃数
2
表面処理
TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)
薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径
6.35
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用