ドリル 19.2のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
302件の「ドリル 19.2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角ドリル」、「ドリル 16.5mm」、「プッシュボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

材質 ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm) 152 溝長(mm) 76 シャンク径(Φmm) 12.7 先端角(°) 118 表面処理 黒色表面処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質 ハイス 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 先端角(°) 118 表面処理 ノンコート シャンク径(mm) 13 加工内容 穴加工
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm) 74 全長L(mm) 134 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 シャンク径(Φmm) 12.65 先端角(°) 118 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 12.65 シャンク長L2(mm) 40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm) 10
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溝長(mm) 80 全長(mm) 137 材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(Φmm) 13 先端角(°) 118 表面処理 黒色表面処理
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 シャンク径(Φmm) 6.5 先端角(°) 118 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 6.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質 ハイス(高速度鋼) 被削材 炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°) 118 全長L1(mm) 140 シャンク径D4(Φmm) 13 溝長L3(mm) 85
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼(SKH) 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 シャンク径(Φmm) 13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼(SKS) シャンク径(mm) 6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 シャンク径(mm) 13
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm) 65 全長L(mm) 120 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 シャンク径(Φmm) 9.5 先端角(°) 118 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 9.5 シャンク長L2(mm) 35
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質 ハイス(高速度鋼) 被削材 炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°) 118 シャンク径D4(Φmm) 10
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼 材質/仕上 高速度鋼(SKH) シャンク径(mm) 10
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質 HSS 溝長(mm) 74 先端角(°) 118 全長L(mm) 134 柄径(Φmm) 12.7 ねじれ角(°) 40
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

材質 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差 h8 被削材 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度 h7 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 35~40 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)