- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ドリルチャック mt4のおすすめ人気ランキング
ドリルチャック mt4のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ドリルチャック mt4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルチャック」、「ドリルチャック mt2」、「大型ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)
0.5~13
精度(mm)
0.05
外径(mm)
50.5
付属品
フックスパナ
仕様
フックスパナ付
振れ精度(mm)
5/100以下
把握能力
1~13
付属品
フックレンチ
材質
SCM415
質量(kg)
1.3
振れ精度
0.05mm以内
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品
フックスパナ
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様
焼入研磨品
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。
仕様
焼入品
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。
仕様
焼入研磨品
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様
焼入研磨品
材質
クロムモリブデン鋼(SCM415)
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)
0.05以下
ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)
51
精度(mm)
0.05
振れ精度(mm)
5/100以下
つかみ幅(mm)
0.5~13.0
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容
ドリルチャック・チャックキー
テーパー
MT-3
把握径(Φmm)
1.0~13
アズワン品番
64-5177-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合本体
B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品
チャックハンドル
心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。
センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握します
チャック能力(mm)
シャンクΦ1~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷