- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ドリルチャック sdsのおすすめ人気ランキング
ドリルチャック sdsのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「ドリルチャック sds」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sdsプラス ハンマーチャック」、「ドリルチャック16mm」、「振動ドリル用チャック」などの商品も取り扱っております。
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
SDSシャンク
取付可能寸法(mm)
1.5~13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
打撃+回転
打撃による爪のゆるみを防止するロック機構
本体熱による火傷を予防する樹脂カバー
独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク
用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業に
トラスコ品番
759-4721
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)
10
質量(g)
330
タイプ
回転専用
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
114
最大口径(mm)
13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
回転+打撃も可能なドリルチャック。震動ドリル用超硬ドリル、鉄工、木工キリが使用できます。
付属品
チャックキー、防じん用ゴムキャップ1個付
適合機種
SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)
クロームモリブデン鋼
変換内容
SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。
耐荷重
110N・m
対応機種
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)
軸
SDSシャンク
取付可能寸法(mm)
2~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。
軸径(Φmm)
SDSシャンク
対応機種
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用
取付可能寸法(mm)
1.5~13
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様
キーレスタイプ、回転専用
軸径(Φmm)
10
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。
仕様
チャックハンドル付
適合
PBH180RE/PBH160R/N
トラスコ品番
378-4401
全長(mm)
127
把握径(Φmm)
2.5-13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。
スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)
6.35(軸ビット)
トラスコ品番
396-2628
全長(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
トラスコ品番
834-5632
セット内容
ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ
全長(mm)
127
材質/仕上
本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR
質量(g)
450
1パック
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。
チャックキー付です。
SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。
トラスコ品番
299-7380
全長(mm)
110
質量(g)
499
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。
トラスコ品番
493-7376
質量(g)
511
適合サイズ(mm)
2~13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です
チャックハンドル付です
トラスコ品番
137-8231
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル