- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ドリルビスロングHEXのおすすめ人気ランキング
ドリルビスロングHEXのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ドリルビスロングHEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6テックスビス」、「ドリルビス」、「ステンレスパイプ」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
150
材質
SUS410
1箱(35個)
¥7,798
税込¥8,578
15日以内出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー
(+)No.2
材質
SUS410
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。
材質(本体)
ステンレス
適合ドライバー
(+)No.2
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理
ユニクローム
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントHEX
寸法S(mm)
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼び
M5.5
ねじ長さ(mm)
63
材質
SUSU410
材質/仕上
鉄/ユニクローム
タイプ
ナベ頭
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
種別
クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M4
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類
ドリスクHEX
表面処理
ユニクロ
材質/仕上
鉄/ユニクローム
タイプ
皿頭
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼び
M5.9
適合
このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
材質
鉄(三価クロメート)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角頭