ドリンクバッグのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「ドリンクバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャムパウチ」、「クーラーバッグ」、「スタンド パウチ」などの商品も取り扱っております。

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm) Φ9.5(コーナー装着) 使用方法 袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法 口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 口内径(Φmm) Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質 内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉に便利なジップ付きのスタンドバッグです。お手軽にお使いいただけるよう、素材や厚みに工夫を凝らし低価格を実現しました。
仕様 ジップ付 乾燥剤対応袋 材質 2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
1パック(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃) -30~85 寸法(チャック上)(mm) 32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カウパック夢パック
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様 ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性 材質 バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
1箱(900枚)ほか
75,980 税込83,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g) 11 材質 プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE アズワン品番 62-7040-95
1個
899 税込989
当日出荷

2019年4月からのグリーン購入法適合品。 「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。 ホットコーヒー用のカップ持ち帰り袋です。 推奨適合カップサイズ≪広口カップ7~10oz(200~300ml)≫≪スリムカップ9~16oz(270~500ml)≫カップが傾きにくく、複数個持つことが可能です。 地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
タイプ W1 種類 手提げ袋 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm) 0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm) 0.075 適合規格 食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

底マチがあるため自立します そこを開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。
用途商品パッケージなど 種類 手抜き袋 入数(枚) 100
1パック(100枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1パック(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様 スタンドタイプ 性能 透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm) 種類 チャック付ポリ袋 入数(枚) 50 使用温度範囲(℃) -30~90 寸法(チャック上)(mm) 32
1袋(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃) 5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質 ナイロン、LLDPE 厚さ(mm) 0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用 寸法(mm) 220×300 タイプ スタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ) アズワン品番 2-3766-12
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷