ドルフィンアンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
95件の「ドルフィンアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテレビ アンテナ」、「トヨタ純正アンテナ」、「プリウスシャークアンテナ」などの商品も取り扱っております。
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ 付属品 M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 幅(mm) 125 高さ(mm) 270 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 100 取付ねじ穴サイズ ポールネジ : M6/M5/M4 固定方法 面接着方式(両面テープ) カップリング アンテナボス部に接続 受信周波数 FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナ ヘリカルコイル形式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品 電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×152×72 受信周波数 470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 接続 MCX端子(オス) 付属品 電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×152×72 受信周波数 470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品 M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 仕様 装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ドルフィンアンテナの移設に必要なパーツキットです。ビートソニック ドルフィン型ラジオアンテナFDA9及びFDA10を付け替える際のセットです。
付属品 両面シート/ネジ/クリーナー
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め) 立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。 メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様 装着可能ポールネジ:M6/M5/M4 マットブラック 外形寸法(mm) 158×84×70(H) 固定方法 面接着方式(両面テープ) カップリング アンテナボス部に接続 受信周波数 FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナ方式 ヘリカルコイル式
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷



AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合 AR-1500 寸法(mm) 25×266(フィルム) 透明フィルム(フィルムアンテナ部分) 周波数(kHz) AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き
用途ナビ用配線コネクター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷