ドレン 回収のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「ドレン 回収」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン水処理」、「ポリタンク」、「耐圧ボトル」などの商品も取り扱っております。
アイ・エイ・シードレン水回収ボトル
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番 62-0956-04
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様 コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃) 2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出 自然落下 最大流量(L/min)(ANR) 0.08 接続対象 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去 トラスコ品番 818-3556 材質 PE(ポリエチレン) 幅(mm) 305 接続口径 ホース用プラグΦ10 質量(kg) 5.2 高さ(mm) 355 奥行(mm) 305 使用圧力(MPa) 1.4 最高使用圧力(MPa) 1.4 有効内容量(L) 18 処理後油分濃度(ppm) 5以下 適合コンプレッサー (スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
63,980 税込70,378
当日出荷


耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様 Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
1個
295,000 税込324,500
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質 PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否 可(121℃・15分)
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷


持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm) 43 口数 両口 最小目盛(mL) 500 活栓 なし ノズル なし 材質(Oリング) EPDM 材質(パッキン) EPDM コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手 あり ねじ外径(mm) 42.4 コック外径(Φmm) 40
1個
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様 エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。 総質量(kg) 0.144 正味質量(kg) 0.14
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V) 単相 AC100 トラスコ品番 453-1949 質量(kg) 10.5 周波数(Hz) 50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm) 約17 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃) 2~60 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 オートドレン仕様 オートドレン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,560 税込2,816
翌日出荷

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品 予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番 458-7235 材質/仕上 スチール製/焼付塗装 質量(kg) 14 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 3.5 消費電力(W)(50/60Hz) 120 風速(m/s) 処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×300×470 電気代の目安 2.64円/h 最大静圧(Pa) 1000
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷



TGK(東京硝子器械)強化びん PP
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体) PPCO 使用温度範囲(℃) -40~+121 材質(キャップ) PP 材質(ガスケット) TPE
1本
5,577 税込6,135
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)