- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレンアダプターのおすすめ人気ランキング
ドレンアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「ドレンアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン配管アダプター」、「エアコン 排水 ホース 延長」、「耐候性ドレンホース」などの商品も取り扱っております。
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品
角型用スペーサー
適合
丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法
雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色
グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調
アイボリー
色
グレー
ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)
11
適合
(ドレンホース)DSH-14
トラスコ品番
761-2974
材質
PVC
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。
ドレンホースの着脱が可能です。
透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様
●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手
アズワン品番
65-2317-56
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用
材質
PVC
用途異径パイプ接続用継手
色調
アイボリー
材質
PVC
ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
色
ミルキーホワイト
ドレンホースとドレンパイプを、ソケットや枝継手を介して接続する場合に使用します。
ドレンホース(サイズ14・16)、ドレンパイプ付属品(サイズ20・25)各々に兼用の差し込み受け口です。
適合
ドレンホース:サイズ14、16⇔ドレンパイプ付属品:サイズ20、25
色
ミルキーホワイト
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドレンホース相互の接続に使用します。
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品
防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合
DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法
別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色
グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
空調ドレンの最適管材。
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)
4000
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー