- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレンホースサドルのおすすめ人気ランキング
ドレンホースサドルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「ドレンホースサドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 排水 ホース 延長」、「ドレンホース」、「ドレンホース ジョイント」などの商品も取り扱っております。
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質
PP
色調
アイボリー
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合
サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質
PE
内径(Φmm)
39~48
色調
アイボリー
材質
POM
種類
支持金具
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-20~60
色調
グレー
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)
50
材質
PE(ポリエチレン)
仕様
耐候性、二層構造
質量(kg)
2.4
色
アイボリー
内径(Φmm)
14
接続口径(Φmm)
16、18兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー
用途空調冷媒配管用
トラスコ品番
771-2766
材質
PE
色
アイボリー
有効内径(mm)
Φ38~Φ50
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)
5×9.5
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)
14
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)
50
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
約2.4
色
アイボリー
内径(Φmm)
14
接続口径(Φmm)
16、18兼用
1箱(50m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷