- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ドローン・マルチコプターのおすすめ人気ランキング
ドローン・マルチコプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新69件の「ドローン・マルチコプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドローン用ヘリポート」、「DJI ドローン」、「コーン用ロープフック」などの商品も取り扱っております。
機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。
高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。
アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm)
188×258×59
質量(g)
162
バッテリー
LiPo 3.7V 1300mAh
充電時間(分)
約80(バッテリーの状態によって異なります)
使用時間(分)
【フライト】約11~12
電波到達距離(m)
【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)
カメラ仕様
(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
適合年齢(歳)
14歳以上
セット内容
GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書
仕様
【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)
全長(mm)
ローター:144
FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。
手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。
機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm)
56×76×29
質量(g)
34
バッテリー
LiPo 3.7V 300mAh
充電時間(分)
約60(バッテリーの状態によって異なります)
使用時間(分)
【フライト】約6
カメラ仕様
動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080
適合年齢(歳)
12歳以上
セット内容
LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書
仕様
【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売)
全長(mm)
ローター:40
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様
(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容
LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書
質量(g)
60
バッテリー
LiPo 3.7V 450mAh
充電時間
約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池
(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法
MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)
102×136×36
使用範囲(m)
(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)
(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
12以上
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。
より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。
仕様
(最大展張距離)100m(5号テグス)
材質
ステンレス
ブレーキ
手動ディスクブレーキ方式
質量(kg)
7.6
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)
制御方式
サーボモータダイレクト駆動
ケース寸法(mm)
260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)100~250gfスイッチ切換
最高速度(km/h)
(巻き戻し)45
設置形態
地上設置
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)
85×85×280
使用温度範囲(℃)
-15~40
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
機能
ON-OFFスイッチ付
LED色
赤
耐用寿命
2年
点滅数(回/分)
90
LED使用数(個)
6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ABS樹脂(白のみ)
付属品
止めビス2本
トラスコ品番
744-8775
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画
付属品
リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
890
センサー
ジャイロ:外観は4軸、内部は6軸
機能
機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択
バッテリー
3.7V 600mAhリチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×27.5×3.5
充電時間(分)
60
動作周波数(GHz)
2.4
調整機能
速度:3段階
アプリケーション
操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)
動作距離(m)
飛行:約50
通信距離(m)
30
カメラ仕様
動画/1280×720px、静止画/100万画素
飛行時間(分)
約6~8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
付属品
コーン固定ネジ(M4×10)×2本
トラスコ品番
354-1924
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ88×168
質量(g)
55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様
(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容
LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書
質量(g)
60
バッテリー
LiPo 3.7V 450mAh
充電時間
約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池
(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法
MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)
102×136×36
使用範囲(m)
(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)
(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
12以上
1台
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様
フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分
セット内容
ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書
全長(mm)
(ローター)145
質量(g)
148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×56
バッテリー
LiPo3.7V
充電時間(分)
約90~120(バッテリーの状態によって異なります)
モード
MODE1
電波到達距離(m)
最長およそ90(Wi-Fi45)
バッテリー容量(mAh)
900
適合年齢(歳)
14以上
カメラ仕様
(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット(2枚)
¥413
税込¥454
当日出荷
ダイナミックな3Dフライトを手軽に誰でも疑似体験、ヘリコプタードローン。ワンキー操作で360°宙返りが可能なフリップモードを搭載。入門者でも簡単にスリリングでアクロバティックなフライトが体験できます。気圧センサが自動で高度維持。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。スピード切替えスイッチを押すごとに舵角が変化してフライトスピードを変更可能。3段階のスピードモードで楽しめます。フル充電でおよそ15分の連続フライトが可能です。
仕様
フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)、フライト可能時間:約15分
セット内容
ORCA360本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンケージ)USB充電ケーブル、取扱説明書
質量(g)
約55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
268×50×80
モーター
メインモーター:8520コアレスモーター、テールモーター:0615コアレスモーター
バッテリー
LiPo 3.7V 300mAh
ブレード
フライバーレス 固定ピッチ
充電時間(分)
約60(※バッテリーの状態によって異なります)
電波到達距離(m)
およそ80~100
適合年齢(歳)
14以上
1個
特価
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
1組
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
クラス最高水準の安定性能。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
本格的なシングルローターヘリに1080pの高画質で録画・撮影が可能なWi-FiフルHDカメラを搭載。
Wi-Fi接続でお手持ちのスマートフォンとリンクし、アプリ上から撮影やLIVEビューが楽しめます。
お手持ちのスマホやタブレットをLIVEモニターに。
お手持ちのスマホに専用アプリ(iOS、Android対応)をインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブモニターに。運動性の高いヘリならではのダイナミックな映像を体験できます。
ビジョンセンサ&気圧センサが操縦をアシスト。
テールロッドに取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。
運動性に優れた、フライバーレス・シングルローター仕様。
高い運動性と操舵のリニアな反応が楽しめる、本格2.4GHz 4ch仕様フライバーレス※ヘリコプター。前進後進・左右旋回・左右スライドと、フライヤーの思うがままに空間を自在に飛ばせます。※フライバーレス:機体安定のためのスタビライザー(フライバー)を廃し、代わりをジャイロセンサーによって制御を行う機構。
ヘリ入門者も安心。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。
内蔵の気圧センサが機体周辺の気圧を検知して、自動で一定の高度を維持しながらホバリングします。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
高輝度LEDヘッドライト搭載。
キャビン前方に高輝度LEDヘッドライトを搭載。暗い場所でも優れた視認性を確保します。
カメラアングル調整可能。
機体前方に取り付けられたカメラはチルト構造のため、前方と45°の2通りで調整可能。撮影シーンに合わせて角度調整を行えます。
操縦モードの切り替えが可能。
操縦モードはモード1、モード2の切り替えが可能。ヘリユーザーもドローンユーザーも、使い慣れた操縦モードで操作することができます。
専用アプリをダウンロード&インストール
FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。
LIVE CAM CAM アプリのインストール
AppStoreまたはGooglePlayから「LIVE CAM CAM」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通)
iOS用アプリはこちら
Android用アプリはこちら
クラス最高水準の安定性能。フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
動画・静止画を高画質1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならでは操縦が可能
専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応)
ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載
気圧センサによる自動高度維持機能で、誰でも簡単ホバリング
自動離陸着陸スイッチを装備。離陸も着陸もワンキー操作で簡単に
MODE1⇔MODE2の切替え可能な2.4GHz 4ch送信機付属
ドローンと同様の操作方法でフライトできるセンタースティック方式
ヘッドライトに高輝度LEDを2灯搭載
適していますの空力設計により、連続10分のロングフライトを実現
G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様
●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:268mm●全高:80mm●全幅:50mm●メインローター径:249mm●テールローター径:37mm●総重量:64g●パッケージサイズ:87×300×246(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 300mAh●モーター●▼メインモーター:8520コアレスモーター●▼テールモーター:0615コアレスモーター●ブレード:フライバーレス 固定ピッチ●充電時間:約60分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約10分●電波到達範囲:およそ80m~100m●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/1920×1080●対象年齢:14歳以上●同梱物:Hawk-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレードリンケージ)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)
アズワン品番
67-6610-35
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
135 g のDJI Neoは、DJIのドローンの中で最も軽量かつ携帯性に優れています。 送信機を使わずに手のひらから楽々と離着陸し、あなたに焦点を合わせながら、まるで映画のような映像を撮影できます。屋内外を問わず、息をのむような景色の中を自在に飛び回り、全員が写った集合写真もお手のもの。DJI Neoで、日常生活に新たな視点を。
用途マルチタレントなVlog撮影をいつでも
1台
¥52,000
税込¥57,200
6日以内出荷
付属のアクセサリーが充実したコンボセットとなります。スマートフォンを取り出すだけで、いつでもどこでも直感的な操作で飛行を開始できます。高品質映像プロセッサー搭載で、誰でも簡単に最高の写真と動画の撮影ができます。ソフトウェアとハードウェアの保護機能も搭載しているので軽量なのに丈夫な設計です。
トラスコ品番
137-2161
セット内容
Tello本体、バッテリー×3、プロペラ(ペア)×4、プロペラガード(ペア)×2
幅(mm)
98
高さ(mm)
41
奥行(mm)
92.5
時間
最大フライト:13分
最高速度(km/h)
飛行:228.8
録画方式
ビデオ:HD720p30
セット内容
機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1
材質
ABS
寸法(mm)
360×300×70mm
色
グレー
本体質量(g)
198(バッテリー1個含め)
周波数
2.4GHz
機能
ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニング
バッテリー
7.6V 1300mAh
充電時間(分)
【バッテリー】約40【送信機】約60
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象
14歳以上
画素数
写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側)
折りたたみ寸法(mm)
145×90×60mm
伝送距離(m)
【画像】約50m(障害物なし、干渉なし)
操作距離
約350m(障害物なし、干渉なし)
カメラ仕様
4K -90°~0°角度調整
飛行時間(分)
1個約20分(バッテリー3個)
1台
¥21,536
税込¥23,690
4日以内出荷