ナイスコーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
106件の「ナイスコーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイスカット」、「バリ取り グラインダ」、「ハンディ面取り機」などの商品も取り扱っております。
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番 380-9374 幅(mm) 230 質量(kg) 23 高さ(mm) 327 奥行(mm) 250 切刃形状 その他
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 出力(W) 500 電源(V) AC100 電源コード(m) 3 回転速度(min-1[r.p.m]) 8000
1台
349,800 税込384,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力 最大2C 最大長(mm) (ワーク)270 厚さ(mm) (ワーク・最小)5 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2700/3275(50/60Hz) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 150 定格電流(A) 2.5/2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 240/251 キャブタイヤコード(m) 5 定格時間(分) 連続 付属品 六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本 質量(kg) 16 トラスコ品番 328-0942
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) 3275(60Hz) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 150 使用砥石 Φ100×13t×16 使用可能材質 鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×276×280
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数 3枚刃 材質 トラスコ品番 796-4455 質量(kg) 28 出力(W) 500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×400×362 電源コード(m) 3 回転速度(min-1[r.p.m]) 8000 切刃形状 3枚刃
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

サンワ(電動工具)ハイチャンファ SC-5
面取能力 (600N/mm2)3C。(400N/mm2)5C 面取り角度(°) 15 ~ 45 回転数(min-1[回/分]) 2810/50Hz、3380/60Hz 電圧(V) 三相 200 電流(A) 2.1/50Hz、1.9/60Hz 消費電力(kW) 0.4 トラスコ品番 852-2729 質量(kg) 30
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取能力 (600N/mm2)3C。(400N/mm2)5C 面取り角度(°) 15 ~ 45 回転数(min-1[回/分]) 約570~5700 電圧(V) 三相 200 電流(A) 2.1/50Hz、1.9/60Hz 消費電力(kW) 0.4 トラスコ品番 852-2730 質量(kg) 32
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力 SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°) 15~45 電源(V) AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m) 4.0 定格時間(分) 連続 付属品 チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg) 3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様 3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用) トラスコ品番 796-4439 質量(kg) 23 出力(W) 500 電源(V) AC100 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×250×327 電源コード(m) 3 切刃形状 その他
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

面取能力 軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 4.5 定格消費電力(W) 430 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 本体寸法(mm)全長 278 付属品 チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様 電動式小型面取り機。二重絶縁 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

電動式開先・面取機
面取能力 SS400:0C~15C(1回では7C) 面取り角度(°) 15~45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2900(50Hz)、3500(60Hz) 電源(V) AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.4 定格電流(A) 2.3(50Hz)、1.9(60Hz) キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2 4芯) 定格時間(分) 30 付属品 チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本 本体質量(kg) 15 トラスコ品番 116-6387
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

電圧(V) AC100 消費電力(W) 90(連続定格30分) 電源(AC V) 100 コレットサイズ(mm) 3、6(標準付属) 適合工具 49Φ以下
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm) 230 出力(W) 500 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 電源 AC100V 電源コード(m) 3
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気式小型面取り機
質量(kg) 2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000 空気消費量(m3/min) 0.9 面取角度 15~45° 付属品 チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6492 面取能力 ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

加工可能板厚(mm) 鉄板1.5(max) ラムストローク(mm) 19 質量(kg) 110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 460×510×1510 加工寸法(mm) 152×152 トラスコ品番 852-2815
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 材質 仕様 【最大C面】MAXC1 トラスコ品番 796-4552 幅(mm) 400 質量(kg) 8 高さ(mm) 100 奥行(mm) 60 加工可能板厚(mm) 2.5以上 切刃形状 その他 板長さ(mm) 【加工可能】250
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。 材質 モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製 トラスコ品番 107-1184 セット内容 チップ交換工具 質量(kg) 3.3 消費電力(W) 720 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9300 定格電流(A) 7.3A 面取能力 R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3 切刃形状 その他
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

富士元工業ハンチャンマン
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工 刃数 3 全長(mm) 170、【安全板】150 面取り角度(°) 45 材質 トラスコ品番 382-3431 セット内容 クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル 質量(kg) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合チップ SDMWタイプまたはSDEWタイプ 使用空気圧力(MPa) 0.49~0.68 面取能力 糸面~C4 空気消費量(m3/min) 0.19 ホース取付口 Rc1/4 切刃形状 3枚刃
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷