- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- ナイフブレードのおすすめ人気ランキング
ナイフブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新245件の「ナイフブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 切断 刃物」、「ジグソープラスチック」、「革 ナイフケース」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
【ナイフブレード】152
対応機種
LXP10-2、 LXP10, EJS183
1セット
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
全長(mm)
【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152
刃数
【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1
対応機種
LXP10-2, LXP10, EJS183
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃数
6TPI×2
対応機種
LXP10-2, LXP10
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。
全長(mm)
100
仕様
B ゴム皮用
切断能力(mm)
ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)
材質(刃)
NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。
木工作業。
質量(g)
15
質量(g/枚)
3
ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。
適合
マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)
1.5
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革
有効長(mm)
75
全長(mm)
100
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)。小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK。充電式レシプロソー:JR101D
品番
B-K
切断能力(mm)
発泡スチロール:50。段ボール:30。ゴム:10。皮革:5
1インチ当たり山数
-
1組(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
切断対象
鉄、導管、鉄パイプ、アングル
刃数
18TPI
全長(mm)
191
対応機種
LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
対象
鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様
無段変速
付属品
木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合
(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番
440-4564
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.5
タイプ
ジグソー
切断能力(mm)
(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
取付け方法
(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム
最大5
切断能力(mm)軟鉄板
最大10
ストローク長(mm)
13
適合替刃
X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に。
刃渡り(mm)
130
板厚(mm)
1
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
対応機種
LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材料切断に。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)
8
刃厚(mm)
1
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)
82
有効長(mm)
65
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)
33
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
対応機種
LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状
兼用タイプ
断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい!
レシプロソー用 ナイフ刃。
用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適
適合機種
充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D
厚さ(mm)
1.5
適合切断材
断熱材
全長(mm)
85
有効長(mm)
60
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
520
切断能力(mm)アルミニウム
15
切断能力(mm)軟鋼
5
切断能力(mm)木工
70
対応材質
鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)
19
傾斜角度(左右)(°)
45
ブレード
ワンタッチ式
対応
(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
195×68×220
付属品
木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)
約1.9
トラスコ品番
777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。