ナイロン コルゲートチューブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「ナイロン コルゲートチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コルゲートチューブ 耐候」、「配線蛇腹」、「スリットフレキ」などの商品も取り扱っております。
よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質 難燃性ナイロン6 使用温度範囲(℃) -40~110 使用箇所 屋内 特性 耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止 材質 耐熱性ナイロン6 特性 柔軟性、耐衝撃、耐摩耗、耐熱性 使用温度範囲(℃) -40~110 使用場所 屋内
1巻ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
418 税込460
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様 RoHS対応品 外観 延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様 スリットタイプ 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻
15,980 税込17,578
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。 長さ(m) 2(1本) 材質 ポリプロピレン
1パック(2m)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質 ポリプロピレン
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質 難燃性ポリエチレン 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -30~50 標準色 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(4.29MB) 指定物質含有有無(0.07MB) 肉厚T(mm) 0.5-0.7
1巻(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く) 材質 ポリプロピレン 特性 難燃性
1袋(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様 屋外用、スリット入り 材質 難燃性ポリエチレン(PE) 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -40~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。 材質 難燃性ポリプロピレン 1巻長さ(m) 5
1袋(5m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質 難燃ポリプロピレン 仕様 スリット入り 使用温度範囲(℃) -20~60 特性 軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質 ポリプロピレン(PP)
1箱ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質 ポリプロピレン(難燃性) 長さ(m) 10
1巻
999 税込1,099
当日出荷

よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~50 使用箇所 屋内 特性 耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
1本(5m)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質 ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)