- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ナイロン ベルトのおすすめ人気ランキング
ナイロン ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,093件の「ナイロン ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン平ベルト 50mm」、「ナイロン ベルト 20mm」、「ナイロンベルト バックル」などの商品も取り扱っております。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 1729
材質
ナイロン
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2.0
丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。
サイズ
M
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途多目的用ベルト。
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質
アクリル
超軽量タイプ。
脱着が簡単な上、新しいデザインで装着感も抜群。
金属製のバックルより軽くて使いやすい。
バックル
スライドバックル
材質
ナイロン
質量(g)
約100
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1080
混率(%)
ナイロン100
RoHS指令(10物質対応)
対応
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
ナイロン
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
長さの調節が簡単なナイロン製作業用ベルト
長さ調節簡単!マジックテープ 着脱簡単!ワンタッチバックル
ウエスト有効サイズ(cm)
75~106
A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!!
どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に!
ガーデニング、アウトドアのおともに!
材質
ナイロン100%
幅(mm)
25
色
黒
長さ(m)
3
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質/仕上
ナイロン
タイプ
カットタイプ
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
トライグライド
材質
ポリアセタール
色
ブラック
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)
17
材質/処理
(ベルト)PP/黒色。(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
6 1731
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
カラー展開で視認が容易です。
用途ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に
幅(mm)
25
質量(g)
66.5
最大使用荷重(kg)
135
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質
バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
サイズ
M
バックル
ローラー
長さ(mm)
約1100
幅(mm)
約40
混率(%)
綿100