ナイロンコード1.65mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「ナイロンコード1.65mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンコード 1.6」、「ナイロンコード」、「ナイロンコード1.6mm」などの商品も取り扱っております。

1巻
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状 四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。 形状 丸型
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷

鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 形状 四角型 材質 ナイロンPA6+PA66(コポリマー)。添加物:アルミニウム微粉末 太さ(mm) 2.2
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。 長さ(m) 15 太さ(mm) 1.66 断面タイプ 四角
1個
629 税込692
当日出荷

独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。 仕様 充電刈払機用 材質 SP-66 形状 特殊ディンプル型
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。 長さ(m) 15 太さ(mm) 1.66 断面タイプ 四角
1個
759 税込835
当日出荷

小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。 形状 四角型
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ナイロンカッタ AK-3710用
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品 ナイロンコードΦ1.65mm×7m付 トラスコ品番 379-8810 適合機種 AK-3710
1個
899 税込989
当日出荷

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状 スパイラル型 太さ(mm) 3.0
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m) 70 形状 丸型 材質 PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm) 2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状 四角型 仕様 雑草用
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。 長さ(m) 100 形状 四角型 仕様 ボビン巻 トラスコ品番 382-2672 材質 ナイロン ピンク 質量(g) 700 対辺(mm) 2.4
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m) 70 形状 四角型 材質 PA6+PA66 太さ(mm) 2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合 マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm) ~Φ3.0 関連資料 (0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)