- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ナイロンライニングバタフライバルブのおすすめ人気ランキング
ナイロンライニングバタフライバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「ナイロンライニングバタフライバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲートバルブ 65」、「バタフライバルブ 200A」、「ゴムシートバルブ」などの商品も取り扱っております。
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
接続方式
ウエハー
ハンドル形状
ギヤー式
クラス
5K/10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
100
材質(シート)
NBR
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法S(mm)
131
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
100
材質(シート)
NBR
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~100
適合規格
JIS B 2032
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別
ウォームギヤ式
材質
シートリング:EPDM
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ
(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジ
JIS 10K
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
接続
ウエハー
使用流体
水・薬品
本体形状
中心型ウェハータイプ
ハンドル形状
ギヤ式
加圧方式
(流れ方向)両方向シール
ガスケット
(配管用)不要
塗装
ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)
SCS14
面間寸法(mm)
JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)
本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
ギヤー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120,NBR:0~70
接続方式
ウエハー
ハンドル形状
横形ギア
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
FCD450-10
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
形状
Y形
種類
ストレーナ
クラス
10K
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
接続方式
ウエハー
材質(Oリング)
NBR
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続
ウエハー
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式
ウエハー
材質(シート)
PTFE
材質(ジスク)
SCS13A+Crめっき
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
用途垂直配管用
適合
ジスク:EPDM
材質(本体)
FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(ボール)
NBR
材質(キャップ)
FC200+ナイロン11ライニング
材質(カバー)
FC200+ナイロン11ライニング
最高許容圧力(MPa)
0.05~1.4(静流水)
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
NBR
材質(ボンネット)
FC200+ナイロン11ライニング
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
レバー操作式。
接続方式
ウエハー
材質(ジスク)
SCS13A
クラス
10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類
バタフライバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)
材質(ボンネット)
CAC911
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2