ナカ コーナーガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「ナカ コーナーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーガード」、「外壁 コーナーガード」、「柱 コーナー ガード」などの商品も取り扱っております。
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質 本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状 直角(90°)コーナー用 幅(mm) 65×65 厚さ(mm) 16 取付穴径 Φ6.5 適合アンカー M5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質 本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状 直角(90°)コーナー用 幅(mm) 90×90 厚さ(mm) 17 取付穴径 Φ6.5 適合アンカー M5
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質 本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状 直角(90°)コーナー用 幅(mm) 35×35 厚さ(mm) 8 取付穴径 Φ6.5 適合アンカー M4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 材質 クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm) 13 幅(mm) 65×65
1本ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター 適合品番 NPC-9090V
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質 軟質塩化ビニール 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター 適合品番 NPC-6565V
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm) 1000 仕様 エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質 (本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm) 65×65×13mm 質量(kg) 1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に オリーブドラブ 材質 ニトリルゴム(NBR) 取付 貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m) 0.9
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター 適合品番 NPC-3535V
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番 538-5992 材質 軟質塩化ビニル レモンイエロー 高さ(mm) 15 取付方式 瞬間接着剤塗布→取付 縦(mm) 69 横(mm) 69
1個
699 税込769
当日出荷

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(35×35)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質 軟質PVC樹脂 形状 コーナー用 寸法(mm) 角:35×35 穴径(Φmm) 芯金:4 材質(芯金) アルミ
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)セーフティーコーナー(50×50)
建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。
用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 付属品 エンドキャップ2個付 材質 耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入) 形状 コーナー用 寸法(mm) 角:50×50
1本ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。 イエロー 幅(mm) 50(内寸の一辺) 長さ(m) 1 厚さ(mm) 16 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 294-7501 種別 貼付タイプ 材質 軟質塩化ビニール(一部分ゴム) 形状 L字型
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質 当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体) 軟質塩ビ 寸法(mm) 90×90×17
1本ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m) 0.9
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に 材質 本体:PVC、当て板:スチール 長さ(mm) 1000 タイプ 直角コーナー
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質 当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体) 軟質塩ビ 寸法(mm) 65×65×13
1本ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)