- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- ナカトミ スポットクーラーのおすすめ人気ランキング
ナカトミ スポットクーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新57件の「ナカトミ スポットクーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用 スポットクーラー」、「排熱ダクト付スポットクーラー」、「スポットクーラー 2口」などの商品も取り扱っております。
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品
リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.75
電源コード(m)
約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
750/770
使用環境温度(℃)
約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)
8.4/8.0
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
410
使用環境湿度(%)
30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)
約56/57
除湿能力(L/日)
23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×34.5×71
質量(kg)
28
消費電力(W)
冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)
約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)
冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)
約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)
22/27 (50/60Hz)
圧縮機
全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒
R410A
冷媒封入量(g)
350
騒音値(dB)
約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)
冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件
冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)
2
付属品
排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間
1年
色
ホワイト
排熱ダクト有無
付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
外径(Φmm)
125
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品
排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)
28
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
2
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)
880/1010
騒音値(dB)
55/56
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)
10.0/10.2
冷媒
R410A
冷媒封入量(g)
365
コンプレッサー
全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)
約27/34
排熱ダクト有無
あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ
付属品
排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品。
適合
除湿能力:26/33L(日)
質量(kg)
24
電流(A)
8.5/9.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850/980
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約53(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
5~35・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×31×73
設定可能温度(℃)
16~30
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。
長さ(m)
3
アズワン品番
64-4650-85
1本
¥37,900
税込¥41,690
4日以内出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の排熱ダクトです。
本体寸法(mm)
外径Φ185 340
1本
¥5,360
税込¥5,896
翌々日出荷
SAC-6500N用の排熱延長ダクトです。
長さ(m)
3
内径(Φmm)
250
外径(Φmm)
265
1本
¥33,630
税込¥36,993
4日以内出荷
SAC-2500C、SPC-2500、SPC-2500S用のエルボです。
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。
本体寸法(mm)
外径Φ125 450
1本
¥5,360
税込¥5,896
4日以内出荷
SAC-30、SAC-30S、SAC-34S、SPC-48S用のエルボです。
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の防雨カバーです。
1枚
¥7,640
税込¥8,404
4日以内出荷
BCF-60L用の冷却エレメントです。
1個
¥4,870
税込¥5,357
4日以内出荷
PFC-3用の側面フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×370
1個
¥2,530
税込¥2,783
4日以内出荷
BCF-90L用の冷却エレメントです。
1個
¥19,340
税込¥21,274
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)
355×150
1個
¥3,290
税込¥3,619
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の延長スペーサーです。
1個
¥4,710
税込¥5,181
4日以内出荷