- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 耕うん機
- ナカトミ耕運機のおすすめ人気ランキング
ナカトミ耕運機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新82件の「ナカトミ耕運機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン耕運機」、「小型耕運機」、「イセキ小型耕運機」などの商品も取り扱っております。
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)
連続60
仕様
移動車輪付
タイプ
車輪型
変速比
前進1
使用燃料
ガソリン
回転方向
(ロータリー)正転1
エンジンタイプ
4サイクル
使用の目安
菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)
245
クラッチ
遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)
100
点火プラグ
CMR6A
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)
750
セット内容
本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質
スチール、樹脂
質量(kg)
7.3
色
レッド
電圧
AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)
360
耕深(mm)
280
タンク容量(mL)
1200
運転時間(分)
50~60
付属品
抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番
493-1882
質量(kg)
19
刃形
ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料
混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)
長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)
1.27
アズワン品番
64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)
360
耕深(mm)
280
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1400
付属品
延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)
18.5
刃形
ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)
15
絶縁方式
二重絶縁
能力(mm)
(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)
280
耕深(mm)
約60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
800
付属品
フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数
4枚刃
質量(kg)
約7.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
8.2
回転数(min-1[r.p.m])
400
外形(mm)
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×310×1290
アズワン品番
64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)
0.35
全長(mm)
1060
質量(kg)
18
タイプ
JT
径(Φmm)
(爪)250・ローター別売
全幅(mm)
475
全高(mm)
990
最大回転数(min-1[r.p.m])
7000
定格出力(kW)
(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])
4600
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式
トランジスタ式マグネト点火
クラッチ
遠心
始動方式
リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])
135
最大出力(kW)
1.1
エンジン総排気量(cm3)
49.4
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
変速段数
前進1
耕運幅(mm)
450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
消費電力(W)
1050
質量(kg)
約10.5
周波数(Hz)
50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約300
刃数(p)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×1100×980
連続使用時間(分)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耕運深さ(mm)
約200
耕運幅(mm)
約300
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)
0.67
全長(mm)
1115
質量(kg)
30
タイプ
JAST
径(Φmm)
(爪)280
全幅(mm)
600
全高(mm)
975
最大回転数(min-1[r.p.m])
4800
定格出力(kW)
(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])
4000
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式
トランジスタ式マグネト点火
クラッチ
シュークラッチ
始動方式
リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])
123
最大出力(kW)
1.5
エンジン総排気量(cm3)
57.3
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
変速段数
前進1
耕運幅(mm)
600/330〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)
0.67
全長(mm)
1115
質量(kg)
27
タイプ
JT
径(Φmm)
(爪)280
全幅(mm)
585
全高(mm)
975
最大回転数(min-1[r.p.m])
4800
定格出力(kW)
(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])
4000
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式
トランジスタ式マグネト点火
クラッチ
シュークラッチ
始動方式
リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])
123
最大出力(kW)
1.5
エンジン総排気量(cm3)
57.3
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
変速段数
前進1
耕運幅(mm)
545/310〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。
18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。
持ち運びやすい補助輪付きです。
エンジン式と比べ軽量で静かです。
ロックボタン仕様で安心です。
用途耕運・中耕・倍土、除草作業に
電圧(V)
18(×2)
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
バッテリー電圧(V)
DC18(×2)
連続使用時間(分)
105(無負荷時)
定格時間
30分
充電時間(時間)
約4
耕運幅(mm)
約355
材質
ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等
セット内容
本体・18Vバッテリ×2・充電器×2
仕様
約31.5坪(満充電での耕運機能)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。
難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。
使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。
動力伝達効率90%以上の専用ミッション!
バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。
ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分)
40
耕うん幅(mm)
400
質量(kg)
28(内バッテリー/9)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1175×500×890
軸の形状
一体型
バッテリー
鉛蓄電池(24V×12Ah)
爪直径(Φmm)
260
モーター回転数(min-1[r.p.m])
2250
充電時間(時間)
約8(AC100V)
モーター定格出力(W)
350
回転速度(m/min-1[r.p.m])
(爪軸)96
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)
350/200(内爪時)
質量(kg)
20
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)
1055×485×990
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式
トランジスタ式マグネト
クラッチ
主:遠心クラッチ
始動方式
リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])
135
鑑定型式番号
安全:40036
エンジン総排気量(cm3)
49.4
タンク容量
燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)
爪:250
出力(kW/rpm・PS/rpm)
定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500
変速段数
前進1
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。
そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。
もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)
150、222、298、314
タンク容量(L)
1.1
質量(kg)
52
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
1270×615×980
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式
トランジスタ式マグネト点火
クラッチ
主:ベルトテンション式
始動方式
リコイルスターター (手動) 式
ローター回転数(min-1[r.p.m])
正転:241、逆転:425
駆動方式
センタードライブ(同軸・同時正逆転)
鑑定型式番号
安全:32140
エンジン総排気量(cm3)
118
ローター径(Φmm)
爪:280
走行速度(m/s)
前進0.54~0.99
変速段数
前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷