- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ナガワ スーパーハウスのおすすめ人気ランキング
ナガワ スーパーハウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新49件の「ナガワ スーパーハウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーハウス」、「ユニットハウス」、「プレハブ」などの商品も取り扱っております。
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ
ガレーディア
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎
換気口付基礎工事別途
間口(mm)
5260
高さ(mm)
2385
扉形式
引き戸
間口(mm)
3615
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質
ガルバリウム鋼板
適合床面積
1.15坪/3.79m2
適合地域
一般地用
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)
25.4
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番
455-4426
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
890
質量(kg)
14.2
高さ(mm)
1990
奥行(mm)
890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ
前幕カーテン式
トラスコ品番
454-8507
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
質量(kg)
70
高さ(mm)
2240
タイプ
水洗式(男子用)/床排水仕様
奥行(mm)
1125
間口(mm)
850
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。
安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。
内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。
天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式
ドア
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質
【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)
2701
型
27-50型
材質(本体)
アルミ形材
奥行(mm)
4980
関連資料
(0.28MB) (0.26MB)
高さ(mm)
2356
奥行(mm)
2914
間口(mm)
3615
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様
採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)
78.8
パイプ径(Φmm)
25
面積
約3.3坪
奥行(m)
4.0
扉形式
スライド式扉
高さ(m)
2.2
間口(m)
2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
降雪地域でも使用可能な耐雪タイプの多目的万能物置!。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質
ガルバリウム鋼板
色
シルバー
奥行(mm)
1615
間口(mm)
2347
間口W×奥行D×高さH(mm)
屋根サイズ:2390×1795×1920、内部サイズ:2230×1490×1820
間口W×奥行D(mm)
土台サイズ:2347×1615
適合床面積
1.15坪/3.79m2
適合地域
降雪地用
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
高さ(mm)
2240
奥行(mm)
1125
間口(mm)
850
仕様
2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品
棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)
177
高さ(mm)
2121
奥行(mm)
1162
間口(mm)
1863
シリーズ
エルモ
間口W×奥行D(mm)
1863×1162
床面積(m2)
2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)
1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
1046×1902
色(本体)
カシミヤベージュ
扉形式
引き戸
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。