- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ナショナル 混合 水 栓のおすすめ人気ランキング
ナショナル 混合 水 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「ナショナル 混合 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 パナソニック」、「キッチン 混合栓 シャワー」、「yuko 混合栓」などの商品も取り扱っております。
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)
1890
奥行(mm)
約420
容量(L)
17
間口(mm)
750
照明
LED
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
三面鏡
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。
エコセンサー【無意識に節水】
●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。
●手をかざすと、水の出し止めができます。
●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】
●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
G1/2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時:0.8、動作時:最大4
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
35~40
使用環境温度(℃)
0~60
止水能力
自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用地区
一般地
水質
使用可能:水道水
使用水温(℃)
0~60(凍結不可)
検知時間(秒)
(間隔)0.5以内
吐水口高さ(mm)
108
センサー感知範囲
下面:約50~100mm、上面:約10~40mm
検知距離(mm)
【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式
電源式
給水圧力(MPa)
最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
水栓タイプ
混合栓
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)
1890
奥行(mm)
約420
容量(L)
17
間口(mm)
750
照明
LED
使用地区
寒冷地
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
三面鏡
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換
付属品
自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓
色
シルバー
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
周囲:1~50、水温:1~40
電源
単3アルカリ乾電池×2本
方式
作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所
キッチン
機能
手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)
36~38
保証期間
1年
外装
キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)
点滅
赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式
赤外線反射方式
使用地区
一般地
電池寿命
約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料
HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口高さ(mm)
混合栓207、自動水栓140
グリーン購入法
適合
適合メーカー
TOTO
給電方式
電池式
適合水圧(MPa)
最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ
混合栓
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓
仕様
DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
呼び径
R(PT)1/2
電源
DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
24~26
表示機能
(電池切れ)LED<赤>点滅
止水能力
1分間連続感知時に自動止水
使用地区
一般地
電池寿命
56000サイクル以上(100回/日・2年相当)
周囲温度(℃)
0~60の屋内
感知距離(mm)
50~120(自動感度調節)
検知時間(秒)
0.25
吐水口高さ(mm)
76
検知距離(mm)
初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節
洗浄能力
手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
給電方式
電池式
給水圧力(MPa)
0.05~0.75
水栓タイプ
混合栓
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
感染予防と節水効果。
コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ)
水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。
一般のご家庭にもどうぞ。
AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
1~50以内
呼び径
G1/2
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
1以下
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
耐圧(MPa)
1.75/分
適合場所
洗面所
使用流体
上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
取付穴径(Φmm)
24~35(推奨Φ28)
表示LED
異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)
使用水温(℃)
1~50以内
吐水口高さ(mm)
109
グリーン購入法
適合
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。湯水混合栓用・単水栓用。
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×60
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式
後付け
使用温度範囲(℃)
1~50以内
呼び径
G1/2
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
耐圧(MPa)
1.75/分
適合場所
洗面所
使用流体
上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池
DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)
24~35(推奨Φ28)
表示LED
異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様
IPX5
使用水温(℃)
1~50以内
吐水口高さ(mm)
109
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
電池寿命(年)
約10(1日100回)
水栓タイプ
混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級
IPX5
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料
(7.4MB)
取付方式
後付け
呼び径
PJ1/2
適合場所
洗面所
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付
業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式
後付け
使用温度範囲(℃)
1~50以内
呼び径
G1/2
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
耐圧(MPa)
1.75/分
適合場所
洗面所
使用流体
上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池
DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)
24~35(推奨Φ28)
表示LED
異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様
IPX5
使用水温(℃)
1~50以内
吐水口高さ(mm)
109
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
電池寿命(年)
約10(1日100回)
水栓タイプ
混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
仕様
シングル用
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口長さ(mm)
250
シャワー種類
引出し式
商品タイプ
台付
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
仕様
泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様
レバー形式
eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
36~38
取付板厚(mm)
5~30
施工性
馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。電池寿命約10年と長持ちです。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。
用途湯水混合の自動水栓として。
付属品
Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ
トラスコ品番
369-8946
材質
真鍮
高さ(mm)
137
タイプ
混合栓
奥行(mm)
140
取付ピッチ(mm)
G1/2
グリーン購入法
適合
取付穴径(mm)
25~35
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷