ナタ両刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「ナタ両刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナタ」、「皮手」、「鎌 草刈り」などの商品も取り扱っております。
用途小型オノ・木割り。 寸法(mm) 135 アズワン品番 64-4066-66
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

刃長(mm) 110 刃幅(mm) 35 寸法(mm) 39×52×262 質量(g) 230 刃部硬度 HRC58±1 刃厚(mm) 5 材質(柄部) 関東樫 材質(刃) S50C刃物鋼 アズワン品番 64-4066-61
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

両刃。小型・軽量。火造り鍛造による鋼付刃物。
仕様 両刃 材質 (刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫 寸法(mm) 130 刃部硬度 HRC59±1 アズワン品番 64-4066-70
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 両刃240
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。 刃渡り(mm) 240 材質 合金鋼 刃厚(mm) 5.7
1枚ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm) 135 全長(mm) 285 仕様 全鋼 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g) 360 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 295×65×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 刃長(mm) 165 仕様 全鋼 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm) 75 高さ(mm) 380 質量(g) 480 奥行(mm) 40 刃の種別 両刃
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 両刃180
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。 刃渡り(mm) 180 材質 合金鋼 刃厚(mm) 5.7
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火造り鍛造による鋼付刃物。
仕様 両刃 材質 (刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫 寸法(mm) 165 刃部硬度 HRC59±1 アズワン品番 64-4066-71
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

鉈のスタンダード! 腰に携帯できる鞘付ナタ。
用途林で、山で、枝打ちなどに 刃先形状 片刃
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 仕様 鋼付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 80 刃の種別 両刃
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薪が割りやすい両刃仕様。小型・軽量で扱いやすい。日本製。刃研ぎサービス付き
用途樹木・木材の調木、園芸、生花等の作業に 材質 S-58C 寸法(mm) 刃:110、柄:120、全長:245 質量(g) 215 硬度 HRC58±1
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。 スベリ難い「コブ柄」仕様。
刃長(mm) 180 全長(mm) 365 仕様 木鞘付き 材質 (刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g) 620 柄長さ(mm) 180 刃の種別 両刃
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)ナタ両刃用鞘
ナタ両刃240mm用の交換部品です。
用途ナタ両刃240mm用鞘。 適合 シルキーナタ両刃240 適合刃長(mm) 240
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ナタ両刃用鞘
ナタ両刃180mm用の交換部品です。
用途ナタ両刃180mm用鞘。 適合 シルキーナタ両刃180 適合刃長(mm) 180
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

ナタ両刃150mm用の交換部品です。
用途ナタ両刃150mm用鞘。 適合 シルキーナタ両刃150 適合刃長(mm) 150
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

刃長(mm) 135 全長(mm) 365 材質 (刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g) 850 柄長さ(mm) 225
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm) 180 全長(mm) 360 寸法(mm) 35×85×375 質量(g) 740 刃部硬度 HRC59±1 材質(柄部) 関東樫 材質(刃) 鋼/SK-5 アズワン品番 64-4066-65 柄長(m) 180
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

先端の石突がぶつけて欠けすい刃先を保護。先端の石突を利用して小枝等を引き寄せたりできます。両刃なので枝を払ったり薪割り等に適しています。三枚合わせの鍛接技法で製作されています。
用途薪割り、枝打ち、木削り等に 刃渡り(mm) 130 材質 炭素工具鋼鋼材(SK-85)
1丁
10,880 税込11,968
3日以内出荷