- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- ナッター アルミのおすすめ人気ランキング
ナッター アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「ナッター アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポップ ナット」、「ナッター ステンレス」、「ナッター ナット」などの商品も取り扱っております。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質
アルミ
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)
0.5
材質
アルミ
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質
アルミ(A5056)
フランジタイプ
スモールフランジ
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質
アルミ(A5056)
仕様
平頭
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質
スチール
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理
亜鉛メッキ三価クロメート
材質
スチール
形状
平頭
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲
アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
700
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲
アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)
360
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
1152
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質
アルミ(A5056)
フランジタイプ
ラージフランジ
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番
123-9945
種別
ハンドナッター
全長(mm)
275
質量(kg)
0.6
適合ナット
スチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質
ステンレス(SUS303)
フランジタイプ
スモールフランジ
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。
●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
●薄板やパイプへの部品の取り付けに。
●物置やフェンスに小物取り付けに。
●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質
ステンレス(SUS303)
材質/仕上
ステンレス
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質
スチール(SWCH)