ナット M45のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
701件の「ナット M45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空ブロック用アンカー」、「アンカー m5」、「軸受用ナット M45」などの商品も取り扱っております。
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーランキング1位
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

切削ナット1種(鉄/生地) 大阪魂ランキング2位
1個
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーランキング3位
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂ランキング4位
1個ほか
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカランキング5位
1箱(50個)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M12材質S45Cねじピッチ1.5寸法m(mm)10厚さ(mm)10規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理ユニクロ二面幅S(mm)19ねじ山種類メートル細目
1パック(7個)
539税込593
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラグボルト
スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール関連資料(1.23MB)
1箱(18個)ほか
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-12ボルト寸法M6×45
1個
800税込880
翌日出荷

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
569税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
539税込593
当日出荷

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
699税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.25規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7960-23ボルト寸法M8×45
1個
1,190税込1,309
翌日出荷

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
1箱(15本)ほか
2,498税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質S45C(H)ねじピッチ1.5規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
339税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(10個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)