ナノエッジのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「ナノエッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段ポリッシャー」、「ペンギン ポリッシャー」、「床 清掃 機械」などの商品も取り扱っております。

コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様 (推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1 質量(kg) 12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×235×360 ハンドル高さ(mm) 800~1210 連続使用時間(分) 160(LV925使用時)、240(LV14使用時) 充電時間(分) 60(LV925使用時)、90(LV14使用時) パッドサイズ(inch) 9
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm) 335 本体高さ(mm) 230 高さ(mm) 1100 パッドサイズ(inch) 9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)170/200 質量(kg) 17 コード長さ(m) 10 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0094 奥行(mm) 320 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 300 適合サイズ パッド/9インチ(230mm) 寸法(inch) 8 電流(A)(50/60Hz) 4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗 セット内容 本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器 幅(mm) 約130 全長(mm) 約1100~1380 質量(kg) 約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む) バッテリー ニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah) 3 バッテリー電圧(V) 9.6 充電時間(分) 約60 回転数(回/分) 約400 パッドサイズ(inch) 7 稼働時間(分) 約80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷


コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品 ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番 452-3202 質量(kg) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 650 回転数(min-1[r.p.m]) 1450 タンク容量(L) 4 圧力(kg/cm2) (ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×390×1180 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 作業能力(m2/h) 200
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷


2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄 幅(mm) 380 高さ(mm) 1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 500/600 質量(kg) 16 コード長さ(m) 10 清掃幅(cm) 34(14インチ) 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-8311 奥行(mm) 303 電源(V) 単相100 消費電力(W) 400 適合サイズ (ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch) 7(ブラシ)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm) 410 高さ(mm) 1175 本体高さ(mm) 270 パッドサイズ(inch) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0019 奥行(mm) 450 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

リチウムイオンバッテリーを搭載した新世代の床面・カーペット洗浄機です。 多様な床面の洗浄が可能です。 コンパクト設計かつ煩わしい電源コードも無いので狭い場所でも優れた洗浄能力を発揮します。 軽量・超コンパクト設計により、操作性が一段と向上し、持ち運びも簡単、置き場所にも困らない使いやすい設計です。
周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 2 圧力 (ブラシ床)200g/cm2 乾燥質量(kg) 12 バッテリー リチウムイオン 充電器電圧(V) 100 ブラシ幅(mm) 224 充電時間(時間) 2.5 機幅(mm) 280 バッテリー稼動時間 1.15(新品時) 洗浄能力 200m2/h
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 消費電力(W) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 170/200 ブラシサイズ(inch) 8 パッドサイズ(inch) 9 電源(V) AC100(50/60Hz) ブラシ幅(mm) 約200 パッド幅(mm) 約230
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に 仕様 清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min 付属品 バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本) 質量(kg) 13 シリーズ ケルヒャー タンク容量(L) 清水タンク/汚水タンク:4L/4L 騒音値(dB) 72.4 バッテリー 36V バッテリープラットフォーム 駆動方式 バッテリー アズワン品番 65-2356-77 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様 バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg) 27(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 180/240 連続使用時間(分) 50~70 バッテリー LV925 充電時間(時間) 1 使用充電器 CLQ-1 パッドサイズ(inch) 15
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch) 16 本体質量(kg) 42 清掃幅(集塵幅)(mm) 410 連続使用時間 90分 仕様 (洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ タンク容量(L) (溶液)22、(回収)20 清掃能力(m2/h) 700 パッド 20kg圧
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m]) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×235×360 ハンドル高さ(mm) 800~1210 関連資料 (480KB) パッドサイズ(inch) 9
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)