- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ナルゲン ボトル 1lのおすすめ人気ランキング
ナルゲン ボトル 1lのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新108件の「ナルゲン ボトル 1l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナルゲン ボトル 広口」、「ナルゲン」、「ナルゲンボトル」などの商品も取り扱っております。
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様
IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質
本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプ
IP2タイプ
目盛
なし
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。
堅牢で丈夫、安全で経済的。
溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。
フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。
液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様
中栓なし
材質(本体)
FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
仕様
キャップ材質:PP
材質(本体)
PC
材質(キャップ)
PP
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質
(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛
なし
中栓なし
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)
1000
TGK品番
656-22-04-09
材質
HDPE、(キャップ)PP
滅菌
なし
キャップタイプ
53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×71×180
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質
本体/HDPE、フタ/PP
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
透明度が高く内部の視認性に優れています。
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
容量(L)
10
アズワン品番
1-2687-07
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ64×Φ250×383
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
なし
材質
フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン
ポート数
3
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
仕様
メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製
500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。
ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。
内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。
丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番
1-9561-01
材質
LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×248×276
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含