- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ナルゲンのおすすめ人気ランキング
ナルゲンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新92件の「ナルゲン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナルゲン ボトル 広口」、「ナルゲンボトル」、「ナルゲン 30ml」などの商品も取り扱っております。
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様
IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質
本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプ
IP2タイプ
目盛
なし
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質
(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛
なし
中栓なし
仕様
キャップ材質:PP
材質(本体)
PC
材質(キャップ)
PP
材質
フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン
ポート数
3
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。
堅牢で丈夫、安全で経済的。
溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。
フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。
液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様
中栓なし
材質(本体)
FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)
1000
TGK品番
656-17-39-26
材質
HDPE、(キャップ)PP
滅菌
なし
キャップタイプ
53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×71×180
1箱(6本)
¥12,880
税込¥14,168
3日以内出荷
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
容量(L)
10
アズワン品番
1-2687-07
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ64×Φ250×383
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
大量培養・撹拌培養に適しています。
無細胞毒性タイプです。
FDA、USP class6に適合しています。
アズワン品番
1-8770-01
材質
本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
タイプ
容器のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ289×429
目盛
3~12Lまで0.5L刻み
許容容量(L)
12
最大容量(L)
15
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
なし
仕様
オートクレーブ可
材質(本体)
PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
種類
ビーカー
目盛
あり
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。
オートクレーブ可。
種類
ビーカー
目盛
あり
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質
本体/HDPE、フタ/PP
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。