- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ナンシンキャスター 車輪のみのおすすめ人気ランキング
ナンシンキャスター 車輪のみのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ナンシンキャスター 車輪のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンシンキャスター」、「キャスター 車輪 交換」、「ショッピングカート タイヤ」などの商品も取り扱っております。
車輪のみとなります。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
材質
(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン
車輪幅(mm)
27
ボス幅(mm)
32
使用軸受
コマーシャルベアリング
車軸径(mm)
8.0
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)
鋼板ホイル・ゴム車輪
適合品番
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般用
材質
ゴム
型式
OH35M型
材質(車輪)
ゴム
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様
コマーシャルベアリング入
適合
シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)
ゴムSBR
材質(金具)
スチール/三価ユニクロ仕上げ
仕様
カバー付(樹脂)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
ボス幅H(mm)
32
穴径d(Φmm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別
重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
鋼板
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性
耐熱性
車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)
車輪幅(mm)
32
適合品番
STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM
ボス幅H(mm)
36
許容荷重(daN)
80
車軸径d(mm)
10
材質(ホイール)
アルミ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
材質
(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム
車輪幅(mm)
27
ボス幅(mm)
32
使用軸受
ラジアルベアリング
車軸径(mm)
8.0
許容荷重(N[kgf])
600[61.2]
仕様
スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ゴム
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)
12
材質(金具)
スチール