ナールのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
9,395件の「ナール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「深溝玉軸受」、「SHAD」、「固定 アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング1位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色。ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
1台
99,980税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング2位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット
マットセンサー「MA-610」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)3表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色。ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
1台
53,980税込59,378
7日以内出荷

マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング3位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
材質送信部 樹脂 :グレー。検知部 軟質PVC:グレー質量(g)1380タイプ空中線:内蔵型電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能周波数帯域(MHz)426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時。約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時。※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。設置場所ベッドサイドの床面など表示灯(赤色)送信時:点灯(約1秒)。電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)。休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了。約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水簡易防水構造
1台
129,800税込142,780
7日以内出荷

マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング4位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット
マットセンサー「MA-48」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色。ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
1台
36,980税込40,678
7日以内出荷

フック付受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング5位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3W(電流)対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”。2CH受信時:”ピピッピピッ”。3CH受信時:”プルプル”。4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)。鳴動時間:ワンショット(約6秒間)。音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
42,980税込47,278
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機 ナースコール接続セット
「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”。2CH受信時:”ピピッピピッ”。3CH受信時:”プルプル”。4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)。鳴動時間:ワンショット(約6秒間)。音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
52,980税込58,278
7日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO サイドキャリア BLK
ハードケースを固定するためのスチール製サイドキャリア。QUICK-LOCK機構で、ファスナーを4分の1回転させるだけでキャリアを外すことができます(車体には目立たないアタッチメントだけが残ります)。定期的な着脱をしない場合には、オプションのスクリューキットで恒久的に固定することもできます。SW-MOTECHのハードケースだけでなく、Givi / Kappa、Hepco&Becker、Krauser、Shadのケースを接続するアダプターキット(別売)も用意。また、RotopaXシステムとも互換性のある多数の機能的な穴を設けています。車種によってEVOキャリア、またはより耐久性の高い新設計のPROサイドキャリアのどちらかが設定されています。
主な適合車種TENERE700 20-24取付幅W(cm)車体:57,0 (左右計)総質量(kg)(約)5,7
1個
50,980税込56,078
62日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO サイドキャリア BLK
ハードケースを固定するためのスチール製サイドキャリア。QUICK-LOCK機構で、ファスナーを4分の1回転させるだけでキャリアを外すことができます(車体には目立たないアタッチメントだけが残ります)。定期的な着脱をしない場合には、オプションのスクリューキットで恒久的に固定することもできます。SW-MOTECHのハードケースだけでなく、Givi / Kappa、Hepco&Becker、Krauser、Shadのケースを接続するアダプターキット(別売)も用意。また、RotopaXシステムとも互換性のある多数の機能的な穴を設けています。車種によってEVOキャリア、またはより耐久性の高い新設計のPROサイドキャリアのどちらかが設定されています。
1個
43,980税込48,378
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO サイドキャリア BLK
ハードケースを固定するためのスチール製サイドキャリア。QUICK-LOCK機構で、ファスナーを4分の1回転させるだけでキャリアを外すことができます(車体には目立たないアタッチメントだけが残ります)。定期的な着脱をしない場合には、オプションのスクリューキットで恒久的に固定することもできます。SW-MOTECHのハードケースだけでなく、Givi / Kappa、Hepco&Becker、Krauser、Shadのケースを接続するアダプターキット(別売)も用意。また、RotopaXシステムとも互換性のある多数の機能的な穴を設けています。車種によってEVOキャリア、またはより耐久性の高い新設計のPROサイドキャリアのどちらかが設定されています。
1個
39,980税込43,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK
BMW R 1300 GS Adventure に適合する多用途の ADVENTURE-RACK。世界の果てまでどこへでもあなたの荷物を運びます。ADVENTURE-RACKは、抜群の耐久性と機能重視の形状でその実力を証明しています。15年以上にわたるラック製造の経験と、お客様やテストライダーからのフィードバックを組み合わせ、このアルミラックの開発に取り組みました。素材の厚さ、重量、形状は、要求の厳しいツーリングやオフロードでの使用に最適化されています。簡単に取り付けられ、最高のフィット感を保証。広い接触面と多数の大型フックホールはテールバッグをしっかりと保持します。SW-MOTECH、Givi、Krauser、Shad、またはSysBagsのトップケースを取り付けるためのアダプターキットもご用意しています。・25mmのファスナーも通せる大きなフックホール。・車種専用設計。・効果的に腐食を防止するパウダーコート仕上げ。・軽量ながら丈夫な4mm厚のアルミ製
備考純正プラスチックラゲッジ or グラブバー仕様用寸法(cm)広い荷台:幅:前32.9×後ろ22.5×長さ30.3主な適合車種BMW R1300ADV 24 純正プラスチックラゲッジor グラブバー仕様用総質量(kg)(約)3.3
1個
32,980税込36,278
62日以内出荷

スタイリッシュなデザイン。ハイセンスなマンションに最適。コーナー部の大きなアールと上蓋のフラット感が美しいデザイン。ハイセンスなマンションに最適。脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。安全性に配慮した上蓋・ハンドルまわり。指を挟みこまない安心の構造です。:20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。上蓋かぶせ式:上蓋全体が本体に被さるタイプなので挟み込み事故が起こりにくい構造です。前面から受金具が見えない安全設計。ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。上蓋開時のハンドル高さは女性やお年寄りでも操作しやすい高さに設定。
ステンカラー高さ(mm)1045間口(mm)1800梱包数8主要材質アルミ有効開口(mm)1690開き上開き+取り外し式
1セット
339,800税込373,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目チークサイズ(号)3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898税込3,188
5日以内出荷

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目チークサイズ(号)2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898税込3,188
5日以内出荷

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目オークサイズ(号)3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898税込3,188
5日以内出荷

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目ライトサイズ(号)2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898税込3,188
5日以内出荷

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目オークサイズ(号)2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898税込3,188
5日以内出荷

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目オークサイズ(号)0RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398税込2,638
5日以内出荷

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目オークサイズ(号)1RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398税込2,638
5日以内出荷

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目ライトサイズ(号)3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898税込3,188
5日以内出荷

一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
用途モールコーナーパーツ平面曲がり90°一体型パーツです。木目ライトサイズ(号)0RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398税込2,638
5日以内出荷