- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- ニコン オートレベルのおすすめ人気ランキング
ニコン オートレベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「ニコン オートレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートレベル」、「レーザーレベル受光器」、「レーザーレベラー」などの商品も取り扱っております。
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)
(最短)750
自動補正範囲
±16'
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
質量(kg)
1.25
気泡管感度
10’/2mm
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様
国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)
1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)
目盛:110
角度(°)
目盛分角:1
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)
目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率
24倍
自動補正範囲
±16’
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 30′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:+10
防塵防水性能
JIS保護等級4
自動補正機構
マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
190×123×128、Pケース:291×163×170
安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に
仕様
合焦方法:一軸粗微動
質量(kg)
1.7、Pケース:1.8
規格
国土地理院3級水準儀登録
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±1.5
望遠鏡:倍率
30倍
自動補正範囲
±16’
接眼レンズ
交換可(H使用時37×・L使用時19×)
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 30′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)20cm
対物レンズ有効径(mm)
40
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:0
防塵防水性能
JIS保護等級7
自動補正機構
エアダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
200×142×136、Pケース:379×197×195
安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。
用途水準測量、土木、建築など広範な用途に
仕様
合焦方法:一軸粗微動
規格
国土地理院3級水準儀登録
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±1
望遠鏡:倍率
34倍
自動補正範囲
±12’
接眼レンズ
交換可(H使用時43×・L使用時21×)
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 20′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)90cm
対物レンズ有効径(mm)
45
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:0
防塵防水性能
JIS保護等級7
自動補正機構
エアダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
259×142×136、Pケース:379×197×195
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様
国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)
1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)
目盛:110
角度(°)
目盛分角:1
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±1.5
最小読取値(°)
目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率
28倍
自動補正範囲
±16’
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 30′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:+10
防塵防水性能
JIS保護等級4
自動補正機構
マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
190×123×128、Pケース:291×163×170
業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。
用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業
電源
単1アルカリ電池
本体寸法(mm)
272×195×201
本体質量(kg)
2.7
連続使用時間(時間)
約90
速度
レーザー回線:600rpm
測定範囲(m)
直径:500(受光器使用時)
防塵防水性能
(耐水性)IP66、受光器:IP67
検出精度
受光器:±1mm/±5mm(2段階)
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
補正機能
電子自動整準
作動温度(℃)
-20~+50
自動整準範囲
±5°
全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定
仕様
三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11
質量(kg)
受光器:0.34
電源
単1アルカリ電池×2
本体寸法(mm)
216×171×152
本体質量(kg)
1.5
精度(mm)
受光器・検出:±2/±6(2段階)
連続使用時間(時間)
約80
速度
レーザー回線:600rpm
自動補正範囲
±5°
測定範囲(m)
直径:350(受光器使用時)
表示チャンネル数
受光器・液晶:5段階
防塵防水性能
耐水性:IP54、受光器:IP67
精度(mm/m)
±20”(±3/30)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
補正機能
電子自動整準
作動温度(℃)
-5~+45
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。
水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。
用途測角作業に
仕様
合焦方式:リニアフォーカス
質量(kg)
約4.5
径(Φmm)
目盛:79(水平目盛・高低目盛)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
規格
国土地理院3級経緯儀
電源
単3アルカリ電池×6本
最小表示
5”/20”(2段階切り換え)
本体寸法(mm)
153.5×172×332.5
精度
測角部:5”
有効径(Φmm)
望遠鏡部:45
連続使用時間(時間)
約22
望遠鏡:倍率
30倍
照明
十字線照明:あり
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 20′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)64cm
スタジア比
乗数:100/加数:0
防塵防水性能
防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型)
デジタル表示
両側
充実の基本性能、堅牢で高い信頼性。LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。さらに複数
の受光機を使用して基準面を設置することもできます。また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。
用途高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの簡易勾配作業
測定範囲(m)
直径:500(受光器使用時)
精度(mm/m)
±10”(±1.5/30)
自動補正範囲
±11分
作動温度(℃)
-20~+50
防塵防水性能
耐水性:IP54、受光器:IP67
電源
単1アルカリ電池×4
連続使用時間(時間)
約175
本体寸法(mm)
272×190×190
本体質量(kg)
3.6
精度(mm)
受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)
補正機能
マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)
レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク
適合機種
LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401
寸法(mm)
165×75×35
高さ(mm)
受光可能:102
質量(g)
300
電源
単3アルカリ電池×2
検出距離
可能範囲:610~900nm
精度(mm)
検出:1/5(2段階)
クランプ
C45
連続使用時間(時間)
70
防塵防水性能
IP67
オートカットオフ復帰時間
30分
受光角度(°)
±45(最小)
受光幅(mm)
102
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
屋外でのレベル出しや通り出しに使えるタフな受光器。ハンドヘルドまたはスタッフに取り付けて使用でき、操作も簡単です。スライド式のクランプを採用。前面と背面のLCDで情報をわかりやすくグラフィック表示し、どの角度からでも簡単に読みとることができます。また、タフな現場環境に対応するIP67の堅牢設計と大音量の信号音で、快適な作業をサポートします。
用途ニコン回転レーザー用受光器。小規模現場の造成での切り盛りの測定、屋外でのレベル出し・通り出し・マーキング、高さ確認
適合機種
LL100N、LL300、LL100
幅(mm)
【オングレード】ファインモード:2/コースモード:6
寸法(mm)
150×70×29
質量(g)
340
電源
単3アルカリ電池×2
クランプ
C59
連続使用時間(時間)
70
表示チャンネル数
液晶:5段階
防塵防水性能
IP67
受光幅(mm)
50
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し
適合機種
LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401
寸法(mm)
168×76×36
高さ(mm)
受光可能:127
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3アルカリ電池×2
精度(mm)
検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)
センサー
アンチストロボセンサ:あり
クランプ
C70
連続使用時間(時間)
60
防塵防水性能
IP67
オートカットオフ復帰時間
30分
受光幅(mm)
127
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
総合倍率
3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容
本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)
115
眼幅調整範囲(mm)
52~75
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム
7.5:1
本体部
SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式
固定式
ズーム範囲
0.67~5×
俯角
45度
光学系
内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。
付属品
かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1
全長(mm)
267.5
本体質量(g)
2900
倍率(倍)
(最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時
レンズ
大口径望遠レンズ
最大径(Φmm)
124
フィルターサイズ(mm)
52
焦点距離(mm)
300
レンズ構成
8群11枚
撮影距離(m)
(最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時)
絞り
(最大)f/2.8、(最小)f/22
マウント
Fマウント
1個
¥869,800
税込¥956,780
5日以内出荷
建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様
【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞
セット内容
本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース
質量(kg)
約4.4(バッテリー、整準台含む)
測定範囲
【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式
備考
【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時
タイプ
【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×206×318
精度
【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2
倍率(倍)
30
有効径(Φmm)
45(測距光学系50)
分解能
【角度】1”/ 5”/10”
保護等級
IP66
連続使用時間(時間)
約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ)
ディスプレイ
グラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付)
像
正立
視界
1°25’
分解力
3.0”
最短合焦距離
1.5m
内部メモリー
約1000000点
自動補正機構
【角度】静電気容量検出方式
充電時間(時間)
約6
通信機能
RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi
フォーカス
オートフォーカス、マニュアルフォーカス
OS
Windows(R) Embedded Compact 7
微動方式
フリクションクラッチ式エンドレス微動
オートフォーカス
EDMによる測距AF方式
対応ソフトウェア
LANDRiV for Nivo-Z
サービス分類
レンタル
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品
AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B
全長(mm)
461
本体質量(g)
4590
倍率(倍)
(最大撮影)0.15
レンズ
超望遠レンズ
最大径(Φmm)
160
フィルターサイズ(mm)
52
焦点距離(mm)
800
レンズ構成
13群20枚
撮影距離(m)
(最短)5.9
絞り
(最大)f/5.6、(最小)f/32
マウント
Fマウント
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
5日以内出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品
ケース
測定範囲
8~1200yd
質量(g)
約180(電池除く)
電源
CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)
6
測定精度
【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位
直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)
大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)
7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)
21
アズワン品番
64-9313-81
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。
極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。
NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。
一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、
カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。
AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。
メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。
操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。
付属品
82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3
本体質量(g)
約1070
外径×全長(mm)
最大:約88.0×154.5
倍率(倍)
最大:0.28
レンズ
大口径標準ズームレンズ
フィルターサイズ(mm)
82
焦点距離(mm)
24~70
レンズ構成
16群20枚
撮影距離(m)
最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm)
絞り
最大:f/2.8、最小:f/22
マウント
Fマウント
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷