ニコン クールショットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
40件の「ニコン クールショット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クールショット」、「Cマウント レンズ ズーム」、「iPhone望遠レンズ」などの商品も取り扱っております。
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品 ケース 測定範囲 8~1200yd 質量(g) 約180(電池除く) 電源 CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位 直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm) 大きさ:約100×75×42 測定範囲(m) 7.5~1090 対物レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-9313-81 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品 ケース 測定範囲 8~1200yd 質量(g) 約170(電池除く) 電源 CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位 直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm) 大きさ:約96×74×41 測定範囲(m) 7.5~1090 対物レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-9313-82 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様 測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上) 付属品 COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式 寸法(mm) (長さ×高さ×幅)約91×73×37 質量(g) (電池除く)約130 電源 CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 ±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上) 測定単位 1m/yd. 測定範囲(m) 5~730 対物レンズ有効径(mm) 20 ひとみ径(Φmm) 3.3 アイレリーフ(mm) 16.7 実視界(°) 6
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

「COOLSHOT PROII STABILIZED」「COOLSHOT LITE STABILIZED」のセミソフトケースです。
その他 標準付属品 対応機種 COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED アズワン品番 64-9313-86
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×120×60 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×110×40 質量(g) 約52 材質 ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン 適合 ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
付属品 COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式 測定範囲 6-1200(yd) 質量(g) 約205(電池除く) 電源(V) CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm) 約115×80×41 測定範囲(m) 5-1090 対物レンズ有効径(mm) 22 ひとみ径(Φmm) 3.7 アイレリーフ(mm) 17 実視界(°) 6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ニコン双眼鏡「 MONARCH HG 30mm」用ケースです。
対応製品 MONARCH HG 8×30、MONARCH HG 10×30
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

Nikon(ニコン)レンズ
描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。
付属品 かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1 全長(mm) 267.5 本体質量(g) 2900 倍率(倍) (最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時 レンズ 大口径望遠レンズ 最大径(Φmm) 124 フィルターサイズ(mm) 52 焦点距離(mm) 300 レンズ構成 8群11枚 撮影距離(m) (最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時) 絞り (最大)f/2.8、(最小)f/22 マウント Fマウント
1個
869,800 税込956,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品 AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B 全長(mm) 461 本体質量(g) 4590 倍率(倍) (最大撮影)0.15 レンズ 超望遠レンズ 最大径(Φmm) 160 フィルターサイズ(mm) 52 焦点距離(mm) 800 レンズ構成 13群20枚 撮影距離(m) (最短)5.9 絞り (最大)f/5.6、(最小)f/32 マウント Fマウント
1個
2,498,000 税込2,747,800
5日以内出荷

VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。 極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。 NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。 一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、 カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。 AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。 メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。 操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。
付属品 82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3 本体質量(g) 約1070 外径×全長(mm) 最大:約88.0×154.5 倍率(倍) 最大:0.28 レンズ 大口径標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 82 焦点距離(mm) 24~70 レンズ構成 16群20枚 撮影距離(m) 最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm) 絞り 最大:f/2.8、最小:f/22 マウント Fマウント
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの、使用頻度の高い画角範囲をカバーする、約3.5倍標準ズームレンズです。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を搭載した、約465gの軽量・コンパクトボディー。 風景や建物、静物、ポートレートと多彩な被写体に対応し、安定して高い描写性能を発揮します。
付属品 バヨネットフード HB-63 、スプリング式レンズキャップ LC-72 、レンズソフトケース CL-1118 、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g) 約465 外径×全長(mm) 最大:約78×82 倍率(倍) 最大:0.22 レンズ 標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 72 焦点距離(mm) 24~85 レンズ構成 11群16枚 撮影距離(m) 最短:0.38 絞り 最大:f/3.5-4.5、最小:f/22-29 マウント Fマウント
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷


多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ。 広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする約7.8倍の高倍率標準ズームレンズ。 高画素カメラの高精細感を楽しめる高い光学性能を実現しています。 また、優れたブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA 規格準拠)も搭載。 日常のスナップ撮影から旅行までこの1本で気軽に楽しめます。
付属品 67mmスプリング式レンズキャップ LC-67、裏ぶたLF-4 本体質量(g) 約490 外径×全長(mm) 最大:約78×97 倍率(倍) 最大:0.23 レンズ 高倍率ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 67 焦点距離(mm) 18~140 レンズ構成 12群17枚 撮影距離(m) 最短:0.45 絞り 最大:f/3.5-5.6、最小:f/22-38 マウント Fマウント
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm) 約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)