- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ニコン ルーペのおすすめ人気ランキング
ニコン ルーペのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「ニコン ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 日本製」、「高倍率ルーペ」、「双眼実体顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
2(参考)
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)
2.5(参考)
質量(g)
65
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×71×15
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
60
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)
2(参考)
質量(g)
108
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
230×91×17
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
80
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)
1.5(参考)
質量(g)
109
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×198×17
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
100×54
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
4(参考)
質量(g)
22
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
3(参考)
質量(g)
21
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
ポケットにおさまる手のひらサイズの単眼鏡、モノキュラー II 6X15D メタリック。気軽にどこへでも持ち歩け、使いたい時にサッと取り出せるので大変便利です。旅行、タウンウォッチング、ゴルフなど様々なフィールドで活躍します。〇手のひらに入る小型・軽量タイプで携帯に便利。〇先端部を回転させると、9倍のルーペに早変わり
付属品
単眼2 ケース、単眼2 吊りヒモ
質量(g)
約:45
倍率(倍)
6
視界
1000mにおける視界(m):131、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):42.9
最短合焦距離
約3m
対物レンズ有効径(mm)
15
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
81×51×26
明るさ
6.3
ひとみ径(Φmm)
2.5
アイレリーフ(mm)
11.2
実視界(°)
7.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
総合倍率
3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容
本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)
115
眼幅調整範囲(mm)
52~75
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム
7.5:1
本体部
SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式
固定式
ズーム範囲
0.67~5×
俯角
45度
光学系
内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率
6.7~50倍
作動距離(mm)
115
照明装置
落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付
接眼レンズ
C-W10×B(2個組)、視野数22
対物レンズ
1.0×
ズーム
(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)
鏡筒形式
三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
¥288,999
税込¥317,899
翌日出荷
美しい見え味と、充分な明るさを備えたニコンフィールドスコープ PROSTAFF 3。操作性にも優れ、あらゆるウォッチャーの楽しみを一段と広げます。〇16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ。〇レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現。〇本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造。〇メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ(16倍時)
付属品
接眼キャップ EDK、対物キャップ OCY、PF31 ケース CDT、オイヒモ SBE、三脚
質量(g)
約:620
倍率(倍)
16-48
視界
1000mにおける視界(16倍時)(m):40、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(16倍時)(°):35.6
最短合焦距離
約10m
対物レンズ有効径(mm)
60
寸法(長さL×幅W)(mm)
313×74
明るさ
(16倍時)14.4
ひとみ径(Φmm)
16倍時:3.8
アイレリーフ(mm)
16倍時:19
実視界(°)
16倍時:2.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率
(拡大)20倍
付属品
携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート
着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)
11