- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ニコン 充電器のおすすめ人気ランキング
ニコン 充電器のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新94件の「ニコン 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー li ion」、「ニコン バッテリー」、「電源コード 15A」などの商品も取り扱っております。
USBケーブル
対応機種
【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80
アズワン品番
64-9618-51
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ACアダプター
対応機種
【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・A900・S9900・S7000・S6900・P900・B700・P610・AW130用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80
アズワン品番
64-9618-49
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源プラグタイプ、「Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14a・EN-EL14」専用のバッテリーチャージャー。
対象機種
Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
充電時間(分)
EN-EL14a:約110、EN-EL14:約90
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a用チャージャー(充電器)。
対応機種
【ミラーレスカメラ】J4、S2、V3、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX P1000、【パワーサプライ】EN-EL20a
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合機種
コンパクトデジタルカメラ COOLPIX(A1000/A900/B600/S9900/S9700/S9500/S9400/S9300/S9100/S8200/S8100/S8000/S6300/S6200/S6100/S6000/S1200pj/S1100pj/S1000pj/S800c/S710/S640/S630/S620/S610/S610c/S70/W300/S31/P340/P330/P310/P300/AW130/AW120/AW110/AW100)、アクションカメラ(KeyMission 360/KeyMission 170)
アズワン品番
65-0376-58
使用充電器
MH-65P
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
D4シリーズ・D610・D600・Nikon 1 V2・J3・J2・J1・S1・AW1用USBケーブルです。
長さ(m)
USB接続用ケーブル/約1.5
対応機種
【一眼レフカメラ】D4S、D4、D610、D600、【ミラーレスカメラ】J3、J2、J1、S1、V2、AW1
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
P1000、Nikon 1 V3用バッテリー。
色
ブラック
対応機種
[ミラーレスカメラ]V3、[コンパクトデジタルカメラ]P1000
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。
専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
Z 50 標準付属品。
対応機種
Z 50
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
対象機種
Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL24用チャージャー(充電器)。
対応機種
【ミラーレスカメラ】Nikon 1 J5、【パワーサプライ】EN-EL24
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。
Z 50 標準付属品。
対応機種
Z 50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15a、EN-EL15用バッテリーチャージャー。
バッテリーチャージャー本体には、電源コードと直付け型の電源プラグが付属します。
対象機種
D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1
充電時間(分)
約155
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。
専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
対応機種
Z 7・Z 6・Z 5
対応
【パワーサプライ】バッテリーパック MB-N10、バッテリーチャージャー MH-25a
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4a/EN-EL4専用の充電器
色
ブラック
対応機種
[一眼レフカメラ]D3X、D3S、D3、D2H、D700、D300S、F6
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様
【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞
セット内容
本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース
質量(kg)
約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む
測定範囲
【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%)
使用温度範囲(℃)
-20~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×149×306
精度
【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″
倍率(倍)
30
有効径(Φmm)
45(50:測距光学系)
表示部
グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付
分解能
【角度】1"/5"/10"
保護等級
IP66
機能
【編集機能】現場数制限無し
気圧(hPa)
553~1332
像
正立
視界
1°20'
分解力
3.0"
最短合焦距離
1.5m
内部メモリー
トータル500000点以上
自動補正機構
【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’
外部メモリー
USBメモリー
通信機能
RS-232Cケーブル、USBケーブル
レーザークラス
クラス1(レーザポインタ:クラス2)
微動方式
フリクションクラッチ式エンドレス微動
使用時間(時間)
約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ)
対応ソフトウェア
LANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応)
サービス分類
レンタル
対応のカメラボディーにLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bを入れた状態で、家庭用電源から充電できるACアダプターです。
対応機種
Z7、Z6
対応
家庭用電源AC100V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷