- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- ニシガキ工業 草刈丸のおすすめ人気ランキング
ニシガキ工業 草刈丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ニシガキ工業 草刈丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッジトリマー 潤滑油」、「バリカン刃研ぎ」、「法面草刈り」などの商品も取り扱っております。
市販の肩掛け式草刈機に装着できます。
低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。
地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用
仕様
低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番
778-5933
セット内容
連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書
材質
本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼
長さ(mm)
265
幅(mm)
230
質量(kg)
1.59
高さ(mm)
92
草刈刃(Φmm)
230
適合パイプ径(Φmm)
24~26mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様
【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番
431-6509
適合機種
どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)
290
幅(mm)
230
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
120
刈刃外径(Φmm)
230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度
刈込み幅(mm)
有効300
最大切断径(Φmm)
生木約7
本体寸法(mm)
600×260×115
質量(kg)
1.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
刈込み幅(mm)
有効400
最大切断径(Φmm)
生木約7
本体寸法(mm)
700×260×115
質量(kg)
1.9
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。
仕様
【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27
付属品
草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1
取付方式
ギヤケース差替式
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径:24/25/25.4/26
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品
シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)
本体寸法(mm)
96×133×94(チップソーは除く)
本体質量(g)
610(チップソーは除く)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26
取付け方法
ギアケース差替式
角度可変
60度無段階可変
アズワン品番
64-8615-85
関連資料
適合機種一覧
チップソー外径(Φmm)
230 / 255 / 305
チップソー内径(Φmm)
25.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品
替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様
チップソー(230・255mm)対応
質量(g)
3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バリカンの固定によって研磨作業をスムーズに行えます。
用途バリカンの固定。
寸法(mm)
120×250×80
質量(g)
約2000
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
220
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
質量(kg)
約5.9
トラスコ品番
853-6391
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4300
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
210
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)30
質量(kg)
約4.9
トラスコ品番
853-6392
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。
刈込み幅(mm)
300
最大切断径(Φmm)
15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)
付属品
刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器
連続使用時間(分)
約60
角度調整範囲
上下:30度
ストローク数(min-1[回/分])
1270
モーター電圧(V)
DC14.4
電源タイプ
充電式
駆動方式
片刃ハサミ式
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。
また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ
AC電源式
適合本体
N-806/807/808/902/903/904
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高速バリカン(角度固定式)用の替刃です。
適合
高速バリカン(角度固定式):N-809
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
L型バリカン用の替刃です。