- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- ニチバン プッシュカットのおすすめ人気ランキング
ニチバン プッシュカットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ニチバン プッシュカット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面テープカッター」、「プッシュカット」、「ニチバン テープカッター」などの商品も取り扱っております。
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター
材質
本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス
品番
装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープ
テープ幅(mm)
装填可能:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×30×168
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プッシュカット用詰め替えです。車両塗装時にも使用されている高品質タイプです。
幅(mm)
82
高さ(mm)
128
質量(g)
24.5
奥行(mm)
15
テープ幅(mm)
15
基材
和紙
テープ長さ(m)
17.5
テープ種類
和紙(青)
粘着剤
アクリル系
アズワン品番
65-0348-93
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
テープ幅(mm)
15
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
20
テープ種類
小巻
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 012
グリーンマーク
認定
テープの切り口がまっすぐきれい。手のひらにフィットするハンディタイプ。大巻セロテープ(最大50m以下)を詰め替えて使えます。
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
134×30×187
色(本体)
ブルーグレー
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質
(カッター)ポリスチレン
基材
セロハン
テープ種類
小巻
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
ゴム系
着色
あり
カッター
あり
グリーンマーク
認定
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)
1.1
刃先
ギザ刃
プーリー
1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)
30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ポスター、スクラップなどいろいろな貼り合わせに。雑誌や新聞などのスクラップ、サンプル帳の作成に。
仕様
●テープサイズ:15mm×6m●テープ基材:古紙配合率40%の再生紙
アズワン品番
65-5788-24
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
プッシュカット詰替え用マスキングテープ(重ね貼りに)
材質
基材:和紙(黄)、粘着剤:アクリル系
色
黄
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×15×128
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用
仕様
カッター付
材質
(巻芯)古紙使用
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80
剥離紙
ポリラミ紙
特性
強力
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
剥離紙
ポリラミ紙
グリーン購入法
適合
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.091
タック(ボールNo.)
15
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
32.3
巻戻し力(N/18mm)
低速2.5。高速7.2
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。
粘着力(N/10mm)
5.6
グリーン購入法
適合
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色
透明
テープ種類
小巻
テープ厚さ(mm)
0.053
合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。
1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。
オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様
3桁LED寸法表示、オートフィード機能付
トラスコ品番
289-9655
質量(kg)
2.6
電源
AC100V
消費電力
18W
本体寸法(mm)奥行
249
使用テープ幅(mm)
7~50
表示桁数
最大3(テープ長さ)
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
テープ長さ設定範囲(mm)
30~999
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
使用温度範囲(℃)
5~40
粘着力(N/10mm)
(1面)5.22。(2面)7.68
巻戻し力(N/10mm)
(1面)0.10。(2面)0.06
グリーン購入法
適合
粘着タイプ
強力
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)
0.086
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
34.1
芯径(inch)
1
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)
0.05
色
透明
区分
業務用
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
23
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.93
引張強度(N/10mm)
42.3
グリーンマーク
認定
お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)
0.2
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。
特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。
ネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:39.54/Ⅱ面:40.36
剥離紙
ポリラミ紙
耐荷重(g)
400(15×15mmあたり)
粘着タイプ
超強力