ニチフ PC2005Fのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
106件の「ニチフ PC2005F」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 ギボシ」、「圧着 端子 差し込み 型」、「ギボシ端子 ニチフ」などの商品も取り扱っております。
差込形ピン端子 (PC形) ニチフランキング1位
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
1袋(10個)ほか
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

差込形ピン端子 モノタロウランキング2位
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCOランキング3位
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


差込み形ピン端子 ニチフランキング5位
材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
1箱(100個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
1袋(5個)
619税込681
7日以内出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
1パック(10個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)