- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- ニトムズ 透明テープのおすすめ人気ランキング
ニトムズ 透明テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「ニトムズ 透明テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広セロハンテープ」、「補修・補強テープ」、「透明布粘着テープ」などの商品も取り扱っております。
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
手で切れる
テープを引き出す音がしにくい製品です
テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途梱包用
主な用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切れる
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
68.6
粘着力(N/25mm)
7.0
巻戻し力(N/25mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.25
引張強度(N/25mm)
79.5
引張強度(N/10mm)
68
粘着力(N/25mm)
7.9
巻戻し力(N/25mm)
12.8
長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。
中梱包
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
125
粘着力(N/25mm)
8.5
巻戻し力(N/25mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
仕様
テープ+カッター付
質量(g)
255
タイプ
テープ+カッター付
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。
各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
質量(g)
280
主な用途
補修用
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
透明薄手で目立たず、カット性に優れています。
POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
6.95
適合用途
透明
主なワーク
パーツ
プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。
透明なテープなので補修あとが目立ちません。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れに
トラスコ品番
730-8264
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
35
長さ(m)
2
主な用途
補修用
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
粘着力(N/10mm)
4.0
適合用途
透明
主なワーク
パーツ
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。
仕様
密着用ヘラ付き
使用温度範囲(℃)
-20~80
主な用途
プラスチック用・保護用・補修用
引張強度(N/10mm)
17.3
特性
柔軟・耐水・耐久・耐候
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。
主なワーク
パーツ
貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。
材質
基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
寸法(mm)
1×40×920
色
透明
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。
材質
ポリエステル
厚さ(μm)
100
主な用途
保護用
粘着タイプ
耐油
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
52.6
粘着力(N/25mm)
5.1
特性
耐寒性、初期粘着性
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。
識別に。