- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- ニトムのおすすめ人気ランキング
ニトムのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新582件の「ニトム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトムズ コロコロ」、「フローリング クリーナー」、「クルクルワイパー」などの商品も取り扱っております。
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。材質クッション性粘着加工ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途多用途フロア用繰り返し・詰め替え対応
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。
用途フローリング用材質クッション性粘着加工PE備考特殊ミシン目入り巻数25周巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用繰り返し・詰め替え対応
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5(110周)芯径(mm)38巻数6RoHS指令(10物質対応)対応適合用途カーペット、ファブリック繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP商品タイプ本体
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5(110周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899税込¥989
当日出荷
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8巻数90周RoHS指令(10物質対応)対応
テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)食品衛生法適合
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71入数(枚)50
1袋(50枚)
¥3,950税込¥4,345
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)






















![[ M ] ニトリルゴム手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03438443-130510-02.jpg)