ニューダービーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
73件の「ニューダービー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量機」、「バースケール」、「秤量 器」などの商品も取り扱っております。
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。 ひょう量単位 kg(キログラム) 計量皿寸法(mm) 1200×1000 質量(kg) 43 全高(mm) 92 電源(V) AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。
用途あらゆる業界の計量作業に。 質量(kg) 43 電源 ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属) 全高(mm) 92 計量皿寸法(mm) 1200×1000 センサー ロードセル方式 検定 対象外 ひょう量単位 kg
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様 【はかりの種類】電気抵抗線式 セット内容 本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー) 寸法(mm) 1200(L)×1000(W)×82(H) 質量(kg) 約55 電源 AC100V(AC-DCアダプター付) ひょう量 2000kg 表示部 デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能 目量 1kg 使用場所 防爆使用区域外 使用温度 -10℃~+40℃
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。
用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適 仕様 ●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg) 計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm) 指示計スタンド:780~1050 寸法 底面部:466mm×452mm 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ひょう量 1200kg 最小表示 0.5kg 最小表示/目量(mm) 0.5kg ケーブル長(m) 5 キャスター 指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量台:1100×1200×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。
最小表示(kg) 0.5 付属品 コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器 寸法(mm) 1200×1000×92 質量(kg) 約43 電源 単三電池×4本またはAC100V
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 消費電力(VA) 約20
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。 ひょう量(g) 1500 目量(kg) 0.5 質量(kg) 約33 電源 AC100V ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 計量部:1000×1200 検定 ひょう量単位 g
1台
399,800 税込439,780
20日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 屋外でも見やすい大型液晶表示採用。 電源のない場所でも使える電池式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。 ひょう量(g) 1500 目量(kg) 0.5 仕様 指示計:IP54相当 付属品 マンガン乾電池(動作確認用) 質量(kg) 約33 電源 アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本 寸法(幅W×奥行D)(mm) 計量部:1000×1200 検定 機能 ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフ ひょう量単位 g
1台
359,800 税込395,780
18日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類 台はかり 仕様 ●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 材質 計量フレーム:鉄(SS400) 高さ(mm) 指示計スタンド:780~1050 寸法 底面部:466mm×452mm 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m) 5 キャスター 指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 表示方式 デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65。オールステンレスハウジング。計量部の材質SUS304。上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能。収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
用途パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能 付属品 取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール トラスコ品番 838-4631 質量(kg) 51 電源 AC100V +10%~-15% 50/60Hz ひょう量 2000kg 最小表示/目量(mm) 0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg) 計量皿寸法W(mm) 950 計量皿寸法D(mm) 1194 外形寸法D(mm) 1194 外形寸法W(mm) 950 外形寸法H(mm) 138~148(指示計含まず) 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
1個
589,800 税込648,780
翌々日出荷

仕様 坪量:2000kg、接続可能機器:RS-232Cの付いているA&D製の天びん・はかり セット内容 本体、ウェイングインジケータ(AD-4407A)、アース線、接地アダプタ、計量データロガー、(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、 RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)、取扱説明書 (ADBK-20L、AD-1688(計量データロガー))、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー ) 寸法(mm) 本体:1200×1000×82、データロガー:55×103×16.5 質量(kg) 本体:28、データロガー:約0.06 電源 データロガー専用:不要。計量機器またはパソコンから電源の供給 対応OS Windows 2000/XP/Vista 目量(kg) 1 材質(フレーム) アルミ 動作温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH以下 記憶データ数 A&D標準フォーマット(1データ15文字) で約5000データ 材質(ハンドル) プラスチック 誤差 ±1分/月
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 仕様 ●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg) 計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm) 指示計スタンド:780~1050 寸法 底面部:466mm×452mm 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ひょう量 1200kg ケーブル長(m) 5 キャスター 指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 最小表示(kg) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 検定 検定付 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 測定範囲(kg) 10~1200 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
329,800 税込362,780
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
1台ほか
319,800 税込351,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量 仕様 取引証明以外用、電池式はかり付 トラスコ品番 773-1370 質量(kg) 80 電源 単3乾電池×4本(別売) 全高(mm) 1140 寸法A(mm) 815 寸法B(mm) 1055 目量(kg) 1 連続使用時間(時間) 約40(アルカリ電池使用時) 液晶表示 文字寸法17×10mm 秤量 2000kg 間隔(mm) 195
1台
519,800 税込571,780
105日以内出荷

一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品 クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書 種類 台はかり ひょう量(kg) 220 電源 ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示 バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg) 計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg) 0.1 最大計数値(個) 220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重 最小0.01kg 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg / pcs(個数) 校正証明書 一般校正
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 仕様 ●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg) 計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm) 指示計スタンド:780~1050 寸法 底面部:466mm×452mm 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ひょう量 1200kg ケーブル長(m) 5 キャスター 指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 最小表示(kg) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量台:1100×1200×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 検定 検定付 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 測定範囲(kg) 10~1200 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg) 2000 目量(kg) 1 材質 ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂 赤(RAL3000) 電源 単3電池×4本 フォーク高さ(mm) (最高)200、(最低)85 フォーク長さL×幅W(mm) 1150×180 本体質量(kg) 104 フォーク幅W(mm) フォークからフォークまで:555 機能 風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示 ディスプレイ LCD、文字高18mm 防塵防水性能 ロードセル:IP67、指示計:IP65 キーパッド ファンクションキー×3、On/Offキー
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内 セット内容 【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書 質量(g) 約800、1300 電源 単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V 温度範囲(℃) (許容)-20~80、(補償)-10~70 測定項目 ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体 定格容量 100kN 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×223×49 定格出力 2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2% 保護等級 IP67(JIS C 0920 防浸形) 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約10 保存温度(℃) -20~60 機能 データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー インターフェース USB、RS-232C 繰返し性 0.03%RO以下 表示器 バックライト付き液晶表示 データ容量 最大約80000データ 解像度 255×160ドット 使用温湿度範囲 -10~50度、85%RH以下 測定モード イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ ) 表示内容 測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ 耐衝撃性 49m/s2 防滴構造 IP-54 (コネクタキャップを装着した状態) 非直線性 ±0.05%RO以内 耐振性 29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p) 保持期間 データメモリ:約20日間(満充電時)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)