ニードルツマミのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「ニードルツマミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガンオイル」、「ニードルスプリング」、「センターカップ スプレーガン」などの商品も取り扱っております。

部品名称 ニードルベンツマミ アカ5R4/14 関連資料 展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解No SSA-M500DX 分水器部品_No.19、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.25、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.13、SSA-α1001ST 分水器部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.63、SD413 付属品,希望付属品部品_No.32、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.40、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.13、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.11、MS515EA-1 ハリマーク 付属品 オプション部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.9、MK65 付属品,希望付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.12、MK10-3 調圧装置部品_No.14、GS23E 付属品、希望付属品部品 ニードルベンツマミ アカ5R4/14_No.35、SSA-α600 分水器部品_No.10、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線など
1個
949 税込1,044
7日以内出荷



人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g) 320 塗料噴出量(mL/min) 105~225 空気消費量(L/min) 95~230 吹付空気圧力(MPa) 0.15~0.2 吹付距離(mm) 200
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布 本体質量(g) 190 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 重力式 エア入口 G1/4 塗料入口 G1/4 霧化方式 LVMP 手元圧力(MPa) 0.1
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ニードルベンツマミ
関連資料 展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.88MB) 図解No MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.46、GSW1007 ポンプ部品_No.43、GSW10-M ポンプ部品 ニードルベンツマミ_No.44、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.47、MSW-72-M ポンプ部品_No.44、CKW10G 動力噴霧機部品_No.46、GSW10C-M ポンプ部品 ニードルベンツマミ_No.44、MKW22GP ポンプ部品_No.28、SF22GW ポンプ部品_No.28、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.45、JHW708 ポンプ部品_No.45、GSW708 ポンプ部品 ニードルベンツマミ_No.44、MBW22GP-M ポンプ部品_No.44、KSW10-M ポンプ部品_No.44、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ニードルベンツマミ_No.43、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.44、MBW35GP-M ポンプ部品_No.48、MKW110-MC ポンプ部品_No.46、MBW35GP-K ポンプ部品_No.48、MBW22GP ポンプ部品_No.44、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.43、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.46、MSW-72-K ポンプ部品_No.44、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.46、MKW10G ポンプ部品_No.41、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.45
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニードルベンツマミ
部品名称 ニードルベンツマミ 関連資料 展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.01MB) 図解No MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.48、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.45、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.46、MW2SF25G-B 部品_No.71
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品名称 ニードルベンツマミ アカ5R4/14 関連資料 (1.01MB) 図解No MKB807-E 本体部品_No.76
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質 ステンレス(SUS304) 形状 径違いブッシング ねじの種類 PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)